絞り込み
ブランド
- 新富士バーナー(3)
火炎温度(℃)
- 1500
- 1200(1)
- 1300(10)
- 1360(1)
- 1370(1)
- 1390(1)
- 1400(3)
燃焼時間(分)
- 40(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
草焼きバーナーは、草を焼く際に使用する炎を出す器具です。農家では、モグラやミミズのすみかとなってしまい畔の強度が下がらないようになどの理由から、刈り取った草を残さないよう、その都度燃やします。その際に使用するバーナーは、簡単、安全に使用できるようなものが多く、最適なワイドで炎をだしたり、焼きたい部分にだけ炎を出すことができるものから、除草から乾燥、解氷までマルチに幅広く利用できるタイプや、操作が簡単で軽く持ち運びも可能な女性でも利用しやすいものなど様々。ガスのみもあるので長く使用できるものが多く、長時間火力が持続するものもあります。

デルタ用横出し火口
新富士バーナー¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個使用燃料プロパンガス使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)全長×幅W(mm)1600×600火炎温度(℃)1500発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個RoHS指令(10物質対応)対応
デルタLPバーナー
新富士バーナー¥219,800税込¥241,7801個欠品中炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時)直径(Φmm)(火口)60×5個使用燃料プロパンガス使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)全長×幅W(mm)1650×900火炎温度(℃)1500発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5RoHS指令(10物質対応)対応
デルタLPバーナー
新富士バーナー¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個使用燃料プロパンガス使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)全長×幅W(mm)1600×600火炎温度(℃)1500発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個RoHS指令(10物質対応)対応