絞り込み
電源タイプ
  • エンジン式(1)
ブランド
  • ハスクバーナ(1)
ブレード長さ(mm)
  • 450(1)
燃料タンク容量(L)
  • 0.3
  • 0.11(3)
  • 0.16(1)
  • 0.35(1)
  • 0.39(6)
  • 0.4(3)
  • 0.48(9)
  • 0.5(2)
  • 1.03(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンヘッジトリマ(122HD45) ハスクバーナ

    エンジンヘッジトリマ(122HD45)

    ハスクバーナ
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
    用途庭木、生垣、植え込みの刈込みブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ