絞り込み
電源タイプ
  • エンジン式(2)
ブランド
  • 共立(4)
  • 新ダイワ(2)
ブレード長さ(mm)
  • 580(4)
  • 710(2)
  • 955(2)
刈込み幅(mm)
  • 448(1)
  • 449(1)
  • 484(2)
  • 558(1)
  • 589(1)
  • 834(2)
燃料タンク容量(L)
  • 0.39
  • 0.11(3)
  • 0.16(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(3)
  • 0.48(9)
  • 0.5(2)
  • 1.03(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンヘッジトリマー 新ダイワ

    エンジンヘッジトリマー

    新ダイワ
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
  • 手持エンジン式ヘッジトリマー HT7501 共立

    手持エンジン式ヘッジトリマー HT7501

    共立
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    厚さ(mm)刈刃:2.4タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1075×252×190刈り幅(mm)558乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
  • 手持エンジン式ヘッジトリマー HT9801 共立

    手持エンジン式ヘッジトリマー HT9801

    共立
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×252×190刈り幅(mm)834乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)955燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
  • 手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001 共立

    手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001

    共立
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)945×252×190刈り幅(mm)448乾燥質量(kg)4.3ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
  • 手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001W 共立

    手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001W

    共立
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190刈り幅(mm)484乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
  • エンジンヘッジトリマー 新ダイワ

    エンジンヘッジトリマー

    新ダイワ
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    効率が上がる両刃モデル
    タイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2刈り幅(mm)(有効)484乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ