絞り込み
電源タイプ
- エンジン式(2)
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
ブレード長さ(mm)
- 600(3)
刈込み幅(mm)
- 600(1)
最大切断径(Φmm)
- 4(1)
燃料タンク容量(L)
- 0.4
- 0.11(3)
- 0.16(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.39(6)
- 0.48(9)
- 0.5(2)
- 1.03(1)
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

エンジンヘッジトリマー
BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。付属品保護メガネ、付属工具質量(kg)4.5タイプ2サイクル刃長(mm)600タンク容量(L)0.4刈込み幅(mm)600燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)電源タイプエンジン式スタート方式リコイルスタート最大切断径(Φmm)4排気量23cm3(cc)運転時間(分)(目安)約30分
エンジンヘッジトリマー
BIGM(丸山製作所)¥37,880税込¥41,6681台4日以内出荷生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)用途生垣の剪定作業に質量(kg)4.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218使用燃料50:1混合燃料ブレード長さ(mm)600燃料タンク容量(L)0.4エンジン形式2サイクルエンジン始動方式リコイル式(Rスタート)点火プラグCJ8Y
エンジンヘッジトリマー
BIGM(丸山製作所)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き付属品保護メガネ質量(kg)4.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214ブレード長さ(mm)両刃600燃料タンク容量(L)0.4エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30