絞り込み
電源タイプ
- エンジン式(1)
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ECHO(エコー)(1)
ブレード長さ(mm)
- 580(1)
- 750(1)
燃料タンク容量(L)
- 0.5
- 0.11(3)
- 0.16(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.39(6)
- 0.4(3)
- 0.48(9)
- 1.03(1)
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

エンジンヘッジトリマー
BIGM(丸山製作所)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付付属品保護メガネ質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218ブレード長さ(mm)片刃750燃料タンク容量(L)0.5エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30