バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業当日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売) ブラシレスモーター搭載!ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
太丸MAX40 本体のみニシガキ工業当日出荷
コードレスならではの優れた取り回しと、最大40mmの太枝をわずか1秒で切断できるハイパワーを両立。疲労を軽減するベルトに加え、高所でも狙いやすいピストル形状のスリムグリップにより、快適な作業を実現します。刃には耐摩耗性に優れた高級刃物鋼を採用し、ヤニやサビに強いフッ素加工仕上げ。
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ)ニシガキ工業翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
単体動噴丸山製作所税込¥142,780¥129,800