絞り込み
電源タイプ
- 充電式(2)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- セフティー3(1)
- ニシガキ工業(4)
ブレード長さ(mm)
- 400(1)
- 420(1)
- 500(1)
- 520(1)
刈込み幅(mm)
- 300(3)
- 400(3)
- 500(1)
最大切断径(Φmm)
- 7
- 6(2)
- 10(12)
- 12(7)
- 15(14)
- 16(6)
- 17(4)
- 18(36)
- 20(7)
- 25(7)
- 27(3)
- 30(3)
- 33(2)
- 35(2)
- 40(3)
- 60(2)
- 80(4)
- 100(2)
- 150(1)
- 170(1)
- 最大切断径(Φmm)をもっと見る
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

刈太郎
ニシガキ工業(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度最大切断径(Φmm)7(生木)
L型バリカン 500
ニシガキ工業(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷質量(kg)1.9本体寸法(mm)700×260×115刈込み幅(mm)有効400最大切断径(Φmm)生木約7
刈払機取付用 T型バリカン
ニシガキ工業(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。用途広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等最大切断枝径(Φmm)約7
L型バリカン 400
ニシガキ工業(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷質量(kg)1.8本体寸法(mm)600×260×115刈込み幅(mm)有効300最大切断径(Φmm)生木約7
充電式2wayミニバリカン
セフティー3¥5,998税込¥6,5981台当日出荷バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。誤作動を防止する安全ストップキー付です。用途生垣剪定・芝生刈込用。連続使用時間(分)満充電時:約20充電時間約3時間モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式microUSB充電(タイプB)最大切断径(Φmm)(ヘッジトリマー時)約7
14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー
EARTH MAN¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約300出力電流(A)1連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-43ストローク数(min-1)約1150最大切断径(Φmm)約7運転時間(分)約50