絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電動式(1)
ブランド
  • アルス(1)
  • アルスコーポレーション(1)
  • ゼノア(1)
  • ニシガキ工業(3)
  • マキタ(6)
  • ムサシ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • 工進(1)
ブレード長さ(mm)
  • 300
  • 160(2)
  • 210(4)
  • 250(2)
  • 260(6)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 400(15)
  • 406(2)
  • 420(3)
  • 450(2)
  • 460(8)
  • 500(9)
  • 575(4)
  • 580(5)
  • 600(13)
  • 667(2)
  • 710(5)
  • 750(2)
  • 966(3)
最大切断径(Φmm)
  • 6(1)
  • 18(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 草刈バリカンプロ(角度固定式) ニシガキ工業

    草刈バリカンプロ(角度固定式)

    ニシガキ工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
    用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27取付方式ギヤケース差替式適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
  • スタンダード刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    スタンダード刃(ヘッジトリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様3面研磨刃適合機種HT-3521
  • 300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.4タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm) 工進

    工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)

    工進
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として刃長(mm)300
  • 300ミリ高級刃 マキタ

    300ミリ高級刃

    マキタ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    刃長(mm)300
  • 草刈バリカンプロ 替刃セット ニシガキ工業

    草刈バリカンプロ 替刃セット

    ニシガキ工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ニシガキ 草刈バリカンプロ用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
    セット内容上・下刃各一枚 / 刃組み立て部品一式
  • PL-3001用替刃 300mm ムサシ

    PL-3001用替刃 300mm

    ムサシ(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷
    PL-3001用替刃です。
    トラスコ品番412-6122適合機種PL-3001質量(g)350刃長(mm)300アズワン品番64-8901-10
  • 高枝電動バリカン 替刃 アルス

    高枝電動バリカン 替刃

    アルス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
    用途生垣・植え込みの葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式トラスコ品番385-5066材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)370質量(g)380電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110刃長(mm)300ストローク数(回/分)1300/分RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
  • 高級刃  ヘッジトリマ用 京セラインダストリアルツールズ

    高級刃 ヘッジトリマ用

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
  • 高枝電動バリカン チップレシーバー付 アルスコーポレーション

    高枝電動バリカン チップレシーバー付

    アルスコーポレーション
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    3日以内出荷
    切断面が滑らか。プロの切れ味。切ったあとが変色しにくい樹木にやさしいスイングカット。園芸刃物メーカーこだわりの高級刃は耐久性に優れ鋭い切れ味の本格仕様。ハサミのように刃が可動するスイングカット方式により刈込鋏同様の美しい仕上がりを実現、作業後の変色や発病から植物を守る。切った葉を落とさず、後片付けがラクになるチップレシーバー付き。錆びにくいハードクローム仕上げでお手入れ簡単、経済的な替刃式。軽量設計で作業時の疲労を軽減。造園業者などプロの方も愛用する品質にこだわった日本製。安心の1年間保証付き。アルスユーザー様へ修理、部品購入、商品お問合せなど、充実したアフターサービスを提供
    用途生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロおすすめの高枝電動バリカンマキ、サツキ、カイズカ、カナメなど針葉樹、常緑樹問わず庭木の刈込に強い威力を発揮刃長(mm)300表面処理(刃)ハードクローム仕上対象鋼材(刃)高炭素刃物鋼適合替刃(品番)DKR-30-1RoHS指令(10物質対応)対応最大切断枝径(Φmm)6
  • 300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 草刈バリカン 替刃セット ニシガキ工業

    草刈バリカン 替刃セット

    ニシガキ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    草刈バリカン用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
    セット内容上刃・下刃各一枚、刃組み立て用ボルトセット
  • チップレシーバ300mm マキタ

    チップレシーバ300mm

    マキタ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    刃長(mm)300
  • 300ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ高級刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    刃長(mm)300電源タイプAC電源式
  • トリマーアタッチメント(高枝剪定用) ゼノア

    トリマーアタッチメント(高枝剪定用)

    ゼノア
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
    適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZブレード長さ(mm)300
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ