絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 80
  • 1.1(2)
  • 120(6)
  • 160(14)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(6)
  • 260(4)
  • 300(26)
  • 330(3)
  • 350(19)
  • 360(4)
  • 400(14)
  • 420(2)
  • 450(6)
  • 484(2)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 600(4)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISIO3芝生バリカンブレード BOSCH(ボッシュ)ISIO3芝生バリカンブレードBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
マルチクリックシステムでブレードの交換が簡単です。
用途ISIO3用ブレード刈込み幅(mm)80
【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ