絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
質量(kg)
  • 1~1.9(3)
ブランド
  • EARTH MAN
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ECHO(エコー)(15)
  • GS(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • IDECH(アイデック)(11)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • YARD FORCE(4)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • アルミス(5)
  • エスコ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • ゼノア(6)
  • ハスクバーナ(3)
  • ホンダ(2)
  • マキタ(33)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • 工進(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(3)
  • infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MAN

    infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
    用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-40
  • SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800刈り幅(mm)160連続使用時間(分)20バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)18
  • Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー EARTH MAN

    Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー

    EARTH MAN
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    メーカーグラストリマーフラグシップモデル。新型ギア・ブラシレスモーターでハイパワー・静音 。作業効率大幅UP 大径185mmチップソー標準搭載 。安全性の高い、両面ギザ刃ブレード及びナイロンカッターヘッドを標準装備 。フロントガードはワンタッチで上下可能。専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き 。伸縮ポール式 コンパクトに収納 。185mmチップソー付き。両面ギザ刃ブレード10枚付き 。肩掛けベルト付き 。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)約1.5 ※バッテリーパック・刈刃除く本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1020~1220×240×280回転数【無負荷】6400min-1モーター電圧(V)DC18運転時間(分)【無負荷時】35
  • SHARELINK 18V充電式刈払機 EARTH MAN

    SHARELINK 18V充電式刈払機

    EARTH MAN
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷
    左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
  • 10.8V充電式コンパクト軽量ブレードグラストリマー EARTH MAN

    10.8V充電式コンパクト軽量ブレードグラストリマー

    EARTH MAN
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌日出荷
    内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的
    用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2
  • infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MAN

    infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
    用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-41
  • コード式2WAYグラストリマー EARTH MAN

    コード式2WAYグラストリマー

    EARTH MAN
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
    用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6300(1 チップソー)/約7800(1 ブレード)定格電流(A)3.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード)本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1000使用環境温度(℃)0~40定格時間30分
  • S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー EARTH MAN

    S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    伸縮ポール式 コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
    用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約Φ160出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4回転数(min-1[回/分])約7000アズワン品番64-3990-61
充電式刈払機・草刈機