絞り込み
刈込み幅(mm)
- 530(1)
刈込み高さ(mm)
- 100
- 0~80(1)
- 0~100(2)
- 0~150(1)
- 10~70(8)
- 10~75(1)
- 10~90(3)
- 20~80(3)
- 20~85(4)
- 25~70(2)
- 35(3)
- 67(3)
- 70(15)
- 75(2)
- 80(11)
- 85(6)
- 90(3)
- 150(1)
- 190(1)
- 320(2)
- 刈込み高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ISEKI(1)
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
530(1)

ラジコン草刈機 RCSP530A
ISEKI¥1,598,000税込¥1,757,8001台8日以内出荷専用クローラーで傾斜45度に対応。遠隔でナイフ・刈高操作など可能。傾斜アシストなど、充実のサポート機能を搭載しています。最大傾斜45°。遠隔操作で安心作業型式【エンジン】GEH802Rスイッチ過負荷防止機能:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止機能:非常停止スイッチ枚数フリーナイフ×4枚ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32 W600排気量(mL)【エンジン】79.4モーター電動モータ(ブラシレス)×2車輪ゴムクローラ刈り幅(mm)530機能傾斜アシスト装備全長×全幅W×全高(mm)970×915×580コード9001-0460クラッチ作業:ベルトテンション始動方法セルスタートボタン傾斜角度(°)45(等高線方向における作業時)防水性非防水走行速度(km/h)前・後進:0~2.7(初心者モード:0~2.0)油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)1.4(直線刈時)刈高調整(mm)30~100(5段階調整)総質量(kg)138
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品