絞り込み
刈込み幅(mm)
- 500(1)
刈込み高さ(mm)
- 60
- 0~80(1)
- 0~100(2)
- 0~150(1)
- 10~70(8)
- 10~75(1)
- 10~90(3)
- 20~80(3)
- 20~85(4)
- 25~70(2)
- 35(3)
- 67(3)
- 70(15)
- 75(2)
- 80(11)
- 85(6)
- 90(3)
- 100(1)
- 150(1)
- 190(1)
- 320(2)
- 刈込み高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ISEKI(1)
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
500(1)

プチもあ VRS501-W
ISEKI¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。質量(kg)100形式【エンジン】GP160H段数前進:2段、後進:1段枚数24枚車輪【タイヤ】外径:307、幅:145使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)500燃料タンク容量(L)3.1排気量(L)0.163(163mL)出力(kW[PS])3.6[4.9]タイヤ幅(mm)センター間:260・350、外幅間:405・495走行速度(km/h)前進11.0、22.2、後進:11.1刈高調整(mm)フリー時:-、固定時:20・40・60本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1485×650×945
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品