絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 320(1)
  • 500(1)
刈込み高さ(mm)
  • 60
  • 0~100(2)
  • 10~70(8)
  • 10~90(3)
  • 20~80(3)
  • 20~85(4)
  • 25(3)
  • 25~70(2)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 55(5)
  • 67(3)
  • 70(15)
  • 75(6)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 320(2)
ブランド
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
  • ISEKI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プチもあ VRS501-W ISEKI

    プチもあ VRS501-W

    ISEKI
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
    質量(kg)100形式【エンジン】GP160H段数前進:2段、後進:1段枚数24枚車輪【タイヤ】外径:307、幅:145使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)500燃料タンク容量(L)3.1排気量(L)0.163(163mL)出力(kW[PS])3.6[4.9]タイヤ幅(mm)センター間:260・350、外幅間:405・495走行速度(km/h)前進11.0、22.2、後進:11.1刈高調整(mm)フリー時:-、固定時:20・40・60本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1485×650×945
  • 充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56 GARDENA(ガルデナ)

    充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56

    GARDENA(ガルデナ)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。ErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適。芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
    用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス質量(kg)8.4刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)10段階(20~60)適合面積(m2)芝生:200保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
芝刈機