絞り込み
電源タイプ
  • 電動式(4)
最大切断径(Φmm)
  • 17
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 10(12)
  • 12(7)
  • 15(16)
  • 16(6)
  • 18(36)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 60(2)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
刈込み幅(mm)
  • 300(1)
  • 360(1)
  • 380(1)
  • 400(1)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電動式(4)
電気式ヘッジトリマ HT-3833H 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-3833H京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、切れ味が長く持続する380mmの強力刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています
用途生垣・植え込み・庭木・堅い枝の剪定電源(V)単相100消費電力(W)350刈込み幅(mm)380電流(A)3.7ストローク量(mm)28質量(kg)2.1最大切断枝径(Φmm)17駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900付属品ブレード(380mm特殊刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3833H電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
電気式ヘッジトリマ HT-4033 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-4033京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる400mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています
用途生垣・植え込み・庭木の剪定ストローク数(min-1)1900付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1電流(A)3.7質量(kg)2.0最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)400電源(V)単相100駆動方式両刃駆動消費電力(W)350材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-4033電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
電気式ヘッジトリマ HT-3633 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-3633京セラインダストリアルツールズ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる360mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています
用途生垣・植え込み・庭木の剪定刈込み幅(mm)360電流(A)3.7電源(V)単相100最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28駆動方式両刃駆動質量(kg)2.0消費電力(W)350付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1ストローク数(min-1)1900材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3633電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
電気式ヘッジトリマ HT-3033 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-3033京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる300mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています
用途生垣・植え込み・庭木の剪定ストローク数(min-1)1900駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)17電源(V)単相100消費電力(W)350ストローク量(mm)28付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)1.9電流(A)3.7刈込み幅(mm)300材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3033電源(単相/V)100電源タイプAC電源式

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら