絞り込み
電源タイプ
  • エンジン式(1)
  • 充電式(1)
ブランド
  • ゼノア
  • マキタ(81)
  • ニシガキ工業(43)
  • アルミス(24)
  • ムサシ(18)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • BLACK&DECKER(10)
  • YARD FORCE(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ハスクバーナ(8)
  • 工進(6)
  • EARTH MAN(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • エスコ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • IDECH(アイデック)(3)
  • アルス(2)
  • ケルヒャー(2)
ブレード長さ(mm)
  • 575(2)
  • 600(2)
  • 710(2)
  • 966(2)
燃料タンク容量(L)
  • 0.48(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
エンジン式(1)
充電式(1)
  • HT220-100H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100H ヘッジトリマ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
    乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-75H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75H ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • ヘッジトリマ ゼノア

    ヘッジトリマ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
    仕様片刃/ショート質量(kg)4ブレード長さ(mm)575電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
  • バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
    質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
  • BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
    質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
  • HT220-100 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100 ヘッジトリマ

    ゼノア
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。
    乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-75 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75 ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • CHT220-60 ヘッジトリマ ゼノア

    CHT220-60 ヘッジトリマ

    ゼノア
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
  • PHT750-EZ ヘッジトリマ ゼノア

    PHT750-EZ ヘッジトリマ

    ゼノア
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
    出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.1排気量(cm3)21.7
  • PHT1500-EZ ヘッジトリマ ゼノア

    PHT1500-EZ ヘッジトリマ

    ゼノア
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
    出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.4排気量(cm3)21.7

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体