絞り込み
耐荷重(kg)
  • 42(1)
  • 117(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 129(1)
  • 135(1)
  • 150(6)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 300(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 680(1)
  • 718(2)
  • 740(5)
  • 770(1)
  • 805(1)
  • 855(1)
  • 1145(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 410(1)
  • 460(1)
  • 468(2)
  • 480(5)
  • 530(1)
  • 540(1)
  • 580(1)
  • 605(2)
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(3)
  • ブレーキ付(3)
  • 静か(6)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(3)
キャスター径(Φmm)
  • 100
  • 75(3)
  • 125(9)
  • 130(7)
  • 150(4)
  • 175(3)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 260(1)
床面高さ(mm)
  • 141(1)
  • 145(5)
  • 146(1)
  • 163(2)
  • 180(1)
  • 183(1)
  • 189(1)
  • 275(1)
  • 965(1)
141・145・146・163・180・183・189・275・965
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(5)
4輪(自在×2、固定×2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・ブルー・ベージュ
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • 石川製作所(2)
  • コクヨ(2)
  • 上杉輸送機(1)
  • サカエ(1)
  • ゼクソン(1)
TRUSCO・石川製作所・コクヨ・上杉輸送機・サカエ・ゼクソン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 組立・設置・取付(2)
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
42(1)
117(1)
120(1)
123(1)
129(1)
135(1)
150(6)
200(3)
250(1)
300(1)
固定ハンドル台車 石川製作所固定ハンドル台車石川製作所(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様プレス製ゴム材質プレス製ゴム、スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
スーパーフラットキャリー ゼクソンスーパーフラットキャリーゼクソン(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
欠品中
タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。
寸法(mm)680×410×920車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)545~767(荷台より)材質(車輪・金具)金属材質(ハンドル)アルミ+樹脂荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式) 上杉輸送機プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式)上杉輸送機(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。 ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。 錆びにくい・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい) 軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。 従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 静音のため、夜間作業はもちろんのこと、オフィス内での騒音対策に最適です。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質プラスチックタイプ静音タイプ(固定ハンドル)材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター騒音対策あり材質(荷台)プラスチック
プレス製台車 固定式 TRUSCOプレス製台車 固定式TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌日出荷
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
固定ハンドル式 コクヨ固定ハンドル式コクヨ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
スタック可能脚数:(CK-M640・S640)30脚、(CK-M641)25脚
仕様カラベルシリーズ専用台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
固定ハンドル式 コクヨ固定ハンドル式コクヨ
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
仕様粉体塗装、Φ100キャスター付車輪径(Φmm)100高さ(mm)965材質(車輪)ゴムシリーズチェアポーター荷台寸法(幅)(mm)605適合品番CK-M620/M620荷台寸法(奥行)(mm)1145商品タイプ本体サービス分類組立・設置・取付
グランカート サイレント バリュータイプ 固定 TRUSCOグランカート サイレント バリュータイプ 固定TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番489-2933種別組立式材質樹脂車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)468ハンドル高さ(mm)893騒音値(dB)45材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール適合ストッパーTP-X700FB荷台寸法(奥行)(mm)718騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
特製四輪車フットブレーキ付 サカエ特製四輪車フットブレーキ付サカエ
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
高耐荷重の鉄製台車です。 フットブレーキ付の為、安心・安全です。 コーナー部分は、相手を傷つけにくい、ポリプロピレン樹脂を使用しています。
材質スチールブレーキ/ストッパーあり
ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付 TRUSCOドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様ブレーキ付付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター)適合(ストッパー)100NKBトラスコ品番414-5071材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)830材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ)TRUSCO
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。 過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。
材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル高さ(mm)1000組立時間1人20分
アイケー ステンレス製運搬車 石川製作所アイケー ステンレス製運搬車石川製作所
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的です。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着しています。
仕様ステンレス製無音キャスター付トラスコ品番456-0809材質荷台:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル折りたたみハンドルタイプハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)適合ストッパー100NS、100NKB荷台寸法(奥行)(mm)740
ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460 TRUSCOハイグレード台車(固定ハンドル)740X460TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様固定ハンドルタイプ、組立式トラスコ品番336-4046材質スチール車輪径(Φmm)100積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり
固定ハンドル式