900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)エスコ翌日出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-11車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800関連資料図面(0.21MB)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス