絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)・その他・自在(2個)・固定(2個)・自在(4個)・自在(ストッパー付2個)・固定(2個)・自在(ストッパー付2個、無2個)・自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)・自在キャスター5個
床面高さ(mm)
77・80・85・100・104・106・107・109・110・112・115・118・120・125・143・145・148・150・162・230・床面高さ(mm)をもっと見る
材質
アルミ・スチール・ナット、ワッシャ:SUS304・木・樹脂
キャスター径(Φmm)
30・32・38・40・41・50・65・75・76・76.2・85・100・107・125・130・150・250
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(112件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4 モノタロウ平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4モノタロウ(127件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター4輪自在、静音タイプキャスター径(Φmm)75材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能モノタロウ(66件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(57件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4  ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4 ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(31件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として材質PP+ガラス繊維材質(車輪)ポリウレタンブレーキ有無ありキャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー特性ストッパー付関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ連結平台車 ミニ エラストマー車輪モノタロウ(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプモノタロウ(29件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
連結平台車 ミニ ナイロン車輪 モノタロウ連結平台車 ミニ ナイロン車輪モノタロウ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2ブルー車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手モノタロウ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプモノタロウ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1台ほか
当日出荷
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
連結平台車 楽走くん 日東連結平台車 楽走くん日東(4件のレビュー)
11,880税込13,068
1セット(4台)
当日出荷から5日以内出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
樹脂製平台車 アイリスオーヤマ樹脂製平台車アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
キャスター付き台車 ラクゴロ サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロサンコープラスチック(26件のレビュー)
969税込1,066
1台
当日出荷
重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド材質(車輪・金具)キャスター径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクトモノタロウ(28件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在キャスター径(Φmm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110特性スタッキング可取扱説明書(0.8MB)材質(荷台)樹脂スタッキング可否連結可否
ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCOルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結平台車 樹脂製 パレッティー モノタロウ連結平台車 樹脂製 パレッティーモノタロウ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否連結可否
すのこ台車 モノタロウすのこ台車モノタロウ(32件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在車×4キャスター径(Φmm)41関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)天然ホワイトパインスタッキング可否不可連結可否不可
連結ミニ平台車 タフミニ YAMAZEN(山善)連結ミニ平台車 タフミニYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から翌々日出荷
縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)262最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50材質(天板)PP(耐衝撃性)特性軽量、持ち手が二箇所有荷台寸法(奥行)(mm)395前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ジョイントキャリー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ジョイントキャリー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。 すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。
材質PP+バイオPE材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター自在4個荷台寸法(幅)(mm)370キャスター径(Φmm)65特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)500スタッキング可否
スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)スマートフロア 連結平台車YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結ミニ平台車 5台セット アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セットアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車5台セットです。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレンブラック質量(g)5880、1台あたり:約1176耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
ルートバン TRUSCOルートバンTRUSCO(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から翌々日出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手モノタロウ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止めモノタロウ(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ミニポリトラー 矢崎化工ミニポリトラー矢崎化工(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
材質荷台:ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし最大積載荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75特性搬送、補充、保管、陳列、軽量前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷から翌々日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
マルチキャリー「連結くん」 TRUSCOマルチキャリー「連結くん」TRUSCO(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結平台車 ホームキャリー YAMAZEN(山善)連結平台車 ホームキャリーYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。運搬 資料 物 運ぶ 会社 オフィス 事務所 物置 引っ越し 灯油 台車 スタッキング車輪径(Φmm)50ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)275最大積載荷重(kg)80材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
スマートキャリー台車 耐荷重50kg 日本製 アーネストスマートキャリー台車 耐荷重50kg 日本製アーネスト
1,698税込1,868
1台
当日出荷
耐荷重50kgなので、重い水ストックや家電製品、観葉植物やピンセットなどを置いても楽々スムーズに移動できる平台車。掃除の際の移動もラクラク。シーズンオフの家電収納庫に家電を保管しておけば、必要なときに簡単に出し入れできます。クローゼットの奥にしまっても、取り出しやすい取っ手付き。
用途台車、キャリー、平台車として重量物の移動に。水/観葉植物/ヒーター/衣類/衣装ケース/家電/リビング/押入れ/事務所/会社/オフィス/倉庫/掃除質量(g)850材質(車輪)ポリプロピレン/ポリカーボネート耐荷重(kg)50キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪)床面高さ(mm)80荷台寸法(幅)(mm)545色(天板)ホワイト荷台寸法(奥行)(mm)390材質(荷台)ポリプロピレン有効内寸法(幅×奥行)(mm)500×345
連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善)連結平台車 パレッティーYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
6,488税込7,137
1台
当日出荷から6日以内出荷
積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性取手付き荷台寸法(奥行)(mm)700前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(本体)PPブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター)日東(2件のレビュー)
3,688税込4,057
1台
当日出荷
連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。
用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。ネイビーブルー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチール特性静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
連結台車ストッパー付き 石川製作所連結台車ストッパー付き石川製作所(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無ありキャスター自在車×4個板厚(mm)4ブレーキ種類フットブレーキ特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
木製平台車 YAMAZEN(山善)木製平台車YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,988税込5,487
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。材質(荷台)木材
平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止めモノタロウ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35特性静音関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)騒音対策あり材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO樹脂製平台車ルートバン ストッパー付TRUSCO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
木製平台車 ジュピター TRUSCO木製平台車 ジュピターTRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエサカエメッシュキャリー(ストッパー付)サカエ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結平台車 Field Partner連結平台車Field Partner(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。持ち運びも簡単にできるので用途は幅広いです。 滑り止めゴム4個付き。 荷物の大きさに合わせて縦方向、横方向に何台でも連結可能です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPR荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ポリプロピレン特性スタッキング可、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
平台車