絞り込み
耐荷重(kg)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 800(1)
  • 1000(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 450(1)
  • 650(1)
  • 745(1)
  • 1129(3)
  • 1200(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 300(1)
  • 400(3)
  • 450(1)
  • 745(1)
  • 750(1)
特性
  • その他(1)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(4)
  • 軽量(4)
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(2)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • その他(3)
床面高さ(mm)
  • 84(1)
  • 184(1)
  • 250(1)
  • 265(1)
  • 317(1)
  • 405(1)
84・184・250・265・317・405
材質
  • アルミ
  • その他(2)
  • アルミ/ウレタンゴム(車輪)(1)
  • ガラス(1)
  • スチール(18)
  • ステンレス(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • (11)
  • 樹脂(162)
キャスター径(Φmm)
  • 65(1)
  • 100(3)
  • 125(5)
  • 150(2)
  • 200(1)
65・100・125・150・200
ブランド
  • アルミス(3)
  • エスコ(1)
  • サカエ(1)
  • ナカオ(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • 神戸車輌製作所(1)
アルミス・エスコ・サカエ・ナカオ・ピカコーポレイション・神戸車輌製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(1)
200(1)
250(1)
300(3)
800(1)
1000(2)
アルミ長尺六輪台車 アルミスアルミ長尺六輪台車アルミス
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
アルミフレームで軽量化!六輪仕様で小回り走行!長もの運搬に特化!フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に!材質アルミブレーキフットブレーキ質量(kg)(約)17.3キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
アルロックキャリー ナカオアルロックキャリーナカオ
92,980税込102,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
アルミフラットキャリー サカエアルミフラットキャリーサカエ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)65材質(本体)A5052-H32材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、無害無臭で衛生的材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ドーリー (ブレーキ付/アルミ製) エスコドーリー (ブレーキ付/アルミ製)エスコ
39,800税込43,780
1台
翌日出荷
4輪自在キャスター。ブレーキ付き。リブ構造(凹凸加工)のアルミニウム天板は丈夫で荷物が滑りにくい。スチール製のドーリーに比べて軽量です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
材質荷台:アルミニウム/車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(kg)9車輪径(Φmm)125×32床面高さ(mm)184荷台寸法(mm)500×500車輪自在×2、自在×2 (ブレーキ付)積載均等耐荷重(kg)250
アルミ天秤六輪台車 片引手仕様 アルミスアルミ天秤六輪台車 片引手仕様アルミス
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)14.5キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 中間棚なし アルミスアルミ天秤六輪台車 両引手仕様 中間棚なしアルミス
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)16.5キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション折りたたみ式台車 フレームカートピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に材質アルミ合金ブレーキ2ヶ所車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム表面処理アルマイト仕上使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497特性4段階折り畳み式関連資料図面(0.16MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 神戸車輌製作所アルミ製平床運搬台車キャスター仕様神戸車輌製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品材質本体:アルミ、コーナー:スチール材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1011
平台車