絞り込み
ブランド
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
キャスター径(Φmm)
100・125・130・150・180・200・220
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・-・その他
床面高さ(mm)
134・135・145・146・163・165・193・205・210・215・219・220・233・235・240・242・253・290・295・332・床面高さ(mm)をもっと見る
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 金網付台車

179件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)から絞り込む
738(11)
740(9)
815(15)
900(25)
910(36)
915(7)
990(8)
1193(8)
1200(14)
1210(19)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車エヌケーキャリーキャスター
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。
ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
金象 しずキャリーNP金網付 浅香工業金象 しずキャリーNP金網付浅香工業
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
環境対策商品、樹脂製台車。 金網は脱着式です。 タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。 タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト) 積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に。材質荷台部/樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル部/スチール、キャスター部/樹脂・ブタジェンゴム、金網/スチール高さ(mm)金網:510RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋付き金網台車 エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車エヌケーキャリーキャスター
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷
上蓋金網と観音扉は全開にできるため荷物の積み降ろし作業が容易です。 シートカバーを被せた上からでもハンドルが握れます。
材質スチール寸法(mm)910×610×893質量(kg)32.5車輪径(Φmm)130ブレーキ有無フットタイプ積載荷重(kg)300(均等)キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付)内寸法(mm)(金網)825×573×510床面高さ(mm)205ハンドル高さ(mm)893アズワン品番4-5177-01
観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>エヌケーキャリーキャスター
96,980税込106,678
1台
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。<特許取得商品> 荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。 上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。 セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。金網タイプは「観音扉型金網」です。 観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 フットブレーキ付きです。(フットブレーキの後付けは出来ません)
用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
シートカバー(小) エヌケーキャリーキャスターシートカバー(小)エヌケーキャリーキャスター
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷
防水・防塵・防犯に効果的で着脱が容易なシートカバーです。 シートカバーは荷台全体を完全に覆う作りになっています。 両サイドはファスナー付きで開閉が簡単です。 台車の上からスッポリ被せることができます。
用途運搬保管業務全般グリーン材質(シート)ターポリン
シートカバー(金網台車300品番共通取付可) エヌケーキャリーキャスターシートカバー(金網台車300品番共通取付可)エヌケーキャリーキャスター
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
防水・防塵・防犯に効果的で着脱が容易なシートカバーです。 両サイドはファスナー付きで開閉が簡単です。 台車の上からスッポリ被せることができ、シートの上からでもハンドルが握れます。 各台車に取付できます。*シート素材:ターポリン 色:グリーン
用途運搬保管業務全般グリーン材質(シート)ターポリン
ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし>エヌケーキャリーキャスター
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「観音扉型金網」です。 特許取得商品 使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖サイズ材質(本体)スチールタイプサイレントキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール騒音対策サイレント仕様
イットン台車用メッシュ囲い 長谷川工業イットン台車用メッシュ囲い長谷川工業
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
簡単に取付け。積載物の落下を防ぐ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
高さ(mm)718
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様エヌケーキャリーキャスター
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。 安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様エヌケーキャリーキャスター
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。 静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-ST エヌケーキャリーキャスター金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-STエヌケーキャリーキャスター
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。 下段に両面開閉型金網、上段に観音扉型金網を使用した深型金網台車です。 使用シーンに合わせて使い分けができます。安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。 床面に優しい130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)130金網高さ(mm)1020内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
観音扉型金網台車 エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車エヌケーキャリーキャスター
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
金網は観音扉型金網で扉は床面から左右に大きく開き荷物の積み降ろし作業が楽にできます。開口時の扉は、側面に並行するまで開き、作業時邪魔になりません。扉は使用シーンにより着脱が可能です。使用車輪は床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り車輪を使用しています。*特許取得商品です。*オプションで安全性と操作性に優れたフットブレーキ(NS-20ST)が選択できます。*組立式。但し、キャスターは取付済です。*組立説明書在中
用途運搬保管業務全般ハンドル高さ(mm)878金網高さ(mm)500内寸法(縦×横)(mm)金網:460×780
シートカバー付き金網台車 エヌケーキャリーキャスターシートカバー付き金網台車エヌケーキャリーキャスター
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪
金網台車/両面開閉型金網付き エヌケーキャリーキャスター金網台車/両面開閉型金網付きエヌケーキャリーキャスター
57,980税込63,778
1台
欠品中
金網は両面開閉型金網でどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 大径125mmしずかるベアリング入り防塵カバー付きキャスターを採用し静かに軽く滑らかに走行。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付き。
用途運搬保管業務にブレーキ有無フットブレーキ有キャスターしずかるスーパーベアリング入りキャスタ―(前輪・自在車J-125NBR×2個、後輪・固定車・K-125NBR×2個)金網高さ(mm)500有効寸法(mm)680×420
鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製)ヤマト・インダストリー
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。
用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。アイボリータイプ静Kago車、樹脂ジョイント
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板2枚付) 神戸車輌製作所メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板2枚付)神戸車輌製作所
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
標準型四方囲い棚タイプです。材料、部品、工具などの整理にまたは保管に最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。作業場までラクラク移動できます。
材質荷台:スチール、車輪:赤ジェンゴム
メッシュパックロール観音扉タイプ(四方囲いタイプ) 神戸車輌製作所メッシュパックロール観音扉タイプ(四方囲いタイプ)神戸車輌製作所
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。扉は全開にできます。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタ付) 神戸車輌製作所メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタ付)神戸車輌製作所
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
標準型四方囲い、上フタ付タイプです。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
ドラムブレーキ台車 カナツードラムブレーキ台車カナツー
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロック!さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様で金網付です。空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。また床材を傷めません。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用時に積載物の破損・盗難防止の為に。仕様ドラムブレーキ付ブルー耐荷重(kg)100キャスター4輪表面処理クロームメッキ(ハンドル)ハンドル固定式特性ブレーキ付
観音扉型金網台車 NKシリーズ エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズエヌケーキャリーキャスター
96,980税込106,678
1台
当日出荷
開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。
金象印 キャリーラック 金網付 L 浅香工業金象印 キャリーラック 金網付 L浅香工業
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。
ゴミカート 河淳ゴミカート河淳
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
フレーム構造なので、汚れがたまりにくいメンテナンスフリータイプです。
キャスター4輪自在関連部品BF020,BF021,BF025ゴミ袋サイズ90L、45L
静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付 カナツー静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付カナツー
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
トラスコ品番752-0191ブルー耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40
900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付)エスコ
51,200税込56,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520B-55キャスター自在×2、固定×2
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
金網台車 四輪ロックタイプ 石川製作所金網台車 四輪ロックタイプ石川製作所
99,980税込109,978
1台
23日以内出荷
四輪ロックなら平地、斜地すべての場所において安全です。前・後どちらでのハンドル操作でもブレーキ解除操作ができる。下り坂に便利な制動機能付き(固定キャスター側のハンドル操作のみ)
タイプ金網タイプ耐荷重(kg)500キャスター固定車×2個、自在車×2個板厚(mm)1.6金網高さ(mm)500天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
金象印 キャリーラック ジャンボエース 8インチ 金網付 フットブレーキ付き 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボエース 8インチ 金網付 フットブレーキ付き浅香工業
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。・網は脱着式です。・ンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む)耐荷重(kg)500騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
金象印 キャリーラック 金網付 L 小 フットブレーキ付き 浅香工業金象印 キャリーラック 金網付 L 小 フットブレーキ付き浅香工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台の材質にハイテン鋼(通常の鉄板と比べ15%軽量かつ高強度の鉄板(積載面のみ))を採用したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール積載面寸法(mm)730×470(ハンドル部含む)耐荷重(kg)150外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95特性軽量騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)680
金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 金網付 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 金網付浅香工業
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
金網は脱着式です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に材質【金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む)耐荷重(kg)400金網高さ(mm)505騒音対策あり有効寸法(幅)(mm)780有効寸法(奥行)(mm)1200
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)48荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。
車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825自重(kg)40.5荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)46.1荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。
車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825自重(kg)38.6荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
長手方向の両面共、開閉が自在にできます。金網は長手方向の両面共、1/2開閉が簡単にできます。床面汚染に配慮したキャスターを使用しています。
積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1350金網高さ(mm)1020金網内寸(mm)573×825自重(kg)41.8荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
車輪径(Φmm)130耐荷重(kg)300使用キャスター自在×2、固定×2/グレーゴムB入りキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1338金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)45.7荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。
車輪径(Φmm)130耐荷重(kg)300使用キャスター自在×2、固定×2/グレーゴムB入りキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1353金網内寸(mm)573×825自重(kg)43.8荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
長手方向の両面共、開閉が自在にできます。金網は長手方向の両面共、1/2開閉が簡単にできます。床面汚染に配慮したキャスターを使用しています。
積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1350金網高さ(mm)1020金網内寸(mm)573×825自重(kg)41.8荷台寸法(奥行)(mm)910
観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
大径Φ220mm空気入りグレーゴムタイヤ付きクッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
積載荷重(kg)(均等)300使用キャスター大径Φ220mm空気入り黒ゴムタイヤ付き(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
金網付台車