絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 720(2)
- 738(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 465(2)
- 478(3)
特性
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(1)
- 軽量(1)
耐荷重(kg)
- 150(2)
- 200(3)
材質
- 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
- 100(2)
100
床面高さ(mm)
- 165
- 134(4)
- 135(5)
- 145(5)
- 146(3)
- 163(10)
- 193(4)
- 205(38)
- 210(8)
- 215(5)
- 217(3)
- 219(3)
- 220(5)
- 233(3)
- 235(3)
- 240(7)
- 242(10)
- 290(15)
- 295(6)
- 332(6)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(5)
4輪(自在×2、固定×2)
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター(3)
- 石川製作所(2)
エヌケーキャリーキャスター・石川製作所
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
720(2)
738(3)

樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品
石川製作所(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台11日以内出荷から14日以内出荷四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。材質樹脂キャスター固定車×2個、自在車×2個天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷観音扉型金網付き。使い易いコンパクトサイズ。前側ハンドルを低くしたSHタイプ。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)200使用キャスター大径Φ125mmシズかるスーパーB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)165荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)前側:615、後側:835金網高さ(mm)450金網内寸(mm)435×665自重(kg)17.5荷台寸法(奥行)(mm)738
観音扉型金網台車・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)200使用キャスター大径Φ125mmシズかるスーパーキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)165荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)835金網高さ(mm)500金網内寸(mm)420×680自重(kg)17.8荷台寸法(奥行)(mm)738
観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷観音扉型金網付き。使い易いコンパクトサイズ。前側ハンドルを低くしたSHタイプ。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)200使用キャスター大径Φ125mmシズかるスーパーB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)165荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)前側:615、後側:835金網高さ(mm)450金網内寸(mm)435×665自重(kg)17.5荷台寸法(奥行)(mm)738