絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 810(3)
- 815(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 510
- 272(2)
- 436(2)
- 455(2)
- 478(11)
- 480(9)
- 515(4)
- 600(32)
- 610(32)
- 615(12)
- 616(3)
- 650(5)
- 745(11)
- 750(12)
- 760(17)
- 775(6)
- 790(3)
- 800(3)
- 805(3)
- 1000(2)
- 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
耐荷重(kg)
- 150(2)
- 250(4)
材質
- ゴム(1)
- スチール(3)
キャスター径(Φmm)
- 130(3)
床面高さ(mm)
- 193(1)
- 205(3)
- 235(2)
193・205・235
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(5)
- その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター(3)
- TRUSCO(2)
- 石川製作所(1)
エヌケーキャリーキャスター・TRUSCO・石川製作所
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
810(3)
815(3)

ドンキーカート 金網付
TRUSCO(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から9日以内出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から15日以内出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)235荷台寸法(幅)(mm)510ハンドル高さ(mm)920金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23.4荷台寸法(奥行)(mm)815
両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りグレータイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)