絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 910(9)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 600(1)
- 610(8)
特性
- ブレーキ付(2)
耐荷重(kg)
- 100(1)
- 150(8)
キャスター径(Φmm)
- 180
- 100(33)
- 120(1)
- 125(11)
- 130(70)
- 150(21)
- 200(21)
- 220(3)
床面高さ(mm)
- 242(8)
- 254(1)
242・254
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(6)
- その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
色
ブルー(1)
ブルー
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター(8)
- カナツー(1)
エヌケーキャリーキャスター・カナツー
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
910(9)

両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様
エヌケーキャリーキャスター¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。 安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ。上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)48荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825自重(kg)40.5荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ。上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)46.1荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825自重(kg)38.6荷台寸法(奥行)(mm)910
ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし>
エヌケーキャリーキャスター¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。用途運搬保管業務全般キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキ付き>
エヌケーキャリーキャスター¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 フットブレーキ付きです。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様
エヌケーキャリーキャスター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。 静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
ドラムブレーキ台車
カナツー¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロック!さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様で金網付です。空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。また床材を傷めません。用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用時に積載物の破損・盗難防止の為に。仕様ドラムブレーキ付色ブルー耐荷重(kg)100キャスター4輪表面処理クロームメッキ(ハンドル)ハンドル固定式特性ブレーキ付