絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 540(1)
  • 570(1)
  • 700(3)
  • 900(2)
  • 1200(2)
  • 1700(1)
耐荷重(kg)
  • 80(1)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 200(3)
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(3)
  • ブレーキ付(1)
  • 軽量(5)
  • 静か(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 360(2)
  • 380(1)
  • 450(1)
  • 480(2)
  • 570(1)
  • 600(2)
材質
  • アルミ
  • スチール(28)
  • ステンレス(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
  • 樹脂(53)
  • 色シルバー(1)
シルバー
床面高さ(mm)
  • 115(1)
  • 142(1)
  • 154(2)
115・142・154
キャスター径(Φmm)
  • 60(1)
  • 100(4)
  • 125(1)
60・100・125
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(3)
  • 4輪(自在×4)(3)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 長谷川工業(1)
  • キャリアバンク(1)
TRUSCO・サンワサプライ・長谷川工業・キャリアバンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)から絞り込む
540(1)
570(1)
700(3)
900(2)
1200(2)
1700(1)
軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ) TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ワンアクションで2段台車になります。 メッシュタイプで軽量です。
用途事務所や店舗など仕様完成品トラスコ品番764-5198材質荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム車輪径(Φmm)100高さ(mm)142材質(車輪)ゴムタイプメッシュ2段 折りたたみキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム均等荷重(kg)80(上段:30、下段:50)荷台寸法(幅)(mm)450下段高さ(mm)142上段高さ(mm)745ハンドル高さ(mm)885騒音値(dB)40以下材質(車輪・金具)ゴム・スチールキャスター径(Φmm)100寸法(長さL×幅W)(mm)700×450生産国日本材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性軽量、メッシュ、2段適合ストッパーAM-2FB荷台寸法(奥行)(mm)700材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ) TRUSCOアルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ)TRUSCO
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています。
仕様組立式適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL材質荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム高さ(mm)154タイプ片袖2段タイプキャスター静音Φ100エラストマー車輪 自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:エラストマーゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100生産国中国特性軽量・静か
アルミ製ピッキング台車 キャリアバンクアルミ製ピッキング台車キャリアバンク
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
A4サイズバインダーを立てれて作業効率アップ!仕分けにも便利な2段タイプ!
用途使用用途でハンドルの向きを変えれ、折り畳みテーブル付きでピッキング作業効率的アップ!材質アルミ寸法(mm)テールサイズ:D320×W210質量(kg)12積載荷重(kg)上段荷台:30・50・70(補強無し・補強手前・補強奥)、総積載荷重:130キャスター4輪自在 ロック機能なし荷台寸法(幅)(mm)上段:380・下段:380キャスター径(Φmm)100全長×全幅W×全高(mm)720×490×1150特性軽量取扱説明書(1.05MB)地上高さ(mm)荷台:712・170(上段・下段)荷台寸法(奥行)(mm)上段:540・下段:570
台車_コンテナ用 サンワサプライ台車_コンテナ用サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)シルバー車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)約150キャスター4輪フリー下段高さ(mm)115特性ストッパー付、軽量、静か
台車_コンテナ用 サンワサプライ台車_コンテナ用サンワサプライ
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷
50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)耐荷重(kg)約150
アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ・ストッパー付) ストッパー付 TRUSCOアルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ・ストッパー付) ストッパー付TRUSCO
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付で安全です。
仕様組立式適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL材質荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム高さ(mm)154タイプ片袖2段タイプキャスター静音Φ100エラストマー車輪 自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:エラストマーゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100生産国中国特性軽量・静か・ストッパー付
フローラルカーゴ ND 長谷川工業フローラルカーゴ ND長谷川工業
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
オールアルミ製キャリアワゴン。省スペースの使いやすさが大好評。大きく使ってコンパクトに収納。 陳列・流通兼用タイプで幅広く活用できます。 シンプルで手にやさしいデザイン。ラクに移動ができる軽量設計。 棚板はい15°の傾斜にできるので陳列に適します。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ棚段数(段)3棚板調整ピッチ(mm)100ブレーキ/ストッパーあり
2段式・3段式