絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
658件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール台車 オプションペダルブレーキ ダンディスチール台車 オプションペダルブレーキダンディ
8,498税込9,348
1台
当日出荷
後付可能な足踏み式オプションブレーキです。邪魔にならないワンペダル仕様です。
トラスコ品番208-2516適合機種スチール台車 タイプDL、ステンレス台車 タイプSL材質スチール
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプTHANKO(サンコー)[電子機器]
379,800税込417,780
1個
10日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つためアズワン品番67-5757-12
樹脂台車スカイキャリー用オプションフットブレーキ付 サカエ樹脂台車スカイキャリー用オプションフットブレーキ付サカエ
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
今お使いのスカイキャリーに取付けることで、フットブレーキ付になります。スチール製の為、耐久性に優れています。
適合SKC-780BK材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.17MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.6MB)
Gベルト エスファクトリーGベルトエスファクトリー
59,980税込65,978
1ケース(12セット)
3日以内出荷
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用)セット内容垂直ベルト2600×水平ベルト3000×2本規格2本・可動
6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型 エスファクトリー6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型エスファクトリー
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
PET生地と伸縮力のある生地を使用した6輪カートH型用荷崩れ防止ベルトです。その為、ストレッチフィルムと違い繰り返し使用が可能であり、テンションもかけることが出来るため、荷物の落下も抑制できます。装着も非常に簡単ですので誰でも使用する事ができます。
用途6輪カートH型用荷崩れ防止ベルト縦(mm)1100横(mm)3450生地1面:フレキシブクロスパワーX1、3面:PETサテンX3
フラッティ用支柱パイプ HARAX(ハラックス)フラッティ用支柱パイプHARAX(ハラックス)
7,698税込8,468
1セット
8日以内出荷
「フラッティ」を支柱パイプ4本接続した仕様にすれば長尺物もスムーズに移動できます。
用途「フラッティ」の専用部品トラスコ品番357-6246セット内容ガードバー1個、ガードバーバンド1個、シムプレート1個材質アルミ合金寸法(mm)50×612タイプフラッティ用支柱パイプ
フラッティ用ハンドル HARAX(ハラックス)フラッティ用ハンドルHARAX(ハラックス)
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
「フラッティ」を両側ハンドル仕様にすることでスムーズに移動できます。
用途「フラッティ」の専用部品トラスコ品番357-6247セット内容ハンドル1個、ハンドルバンド2個、シムプレート2個材質アルミ合金寸法(mm)850×702×150タイプフラッティ用ハンドル
段差乗り越えキャスター エスコ段差乗り越えキャスターエスコ
44,300税込48,730
1セット(2個)
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102
ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズエスコ
1,450税込1,595
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):24●長さ(mm):180●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9336-95
ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズエスコ
550税込605
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):98●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9337-25
Gベルト エスファクトリーGベルトエスファクトリー
61,980税込68,178
1ケース(12セット)
3日以内出荷
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用)仕様2本・可動、垂直ベルト2600mm×水平ベルト3000mm×2本
Gベルト エスファクトリーGベルトエスファクトリー
56,980税込62,678
1ケース(8セット)
3日以内出荷
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。4本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で2段積みしている背の高い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(段積みした貨物に使用)
ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズエスコ
4,750税込5,225
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):29●長さ(mm):1000●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9337-03
ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズエスコ
1,550税込1,705
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):29●長さ(mm):220●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9336-96
ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズエスコ
700税込770
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9337-26
ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズエスコ
4,400税込4,840
1箱(5本)
翌日出荷
セフ台車交換用ハンドルロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)セフ台車交換用ハンドルロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タジマセフシステム対応品セフツールボックス用アクセサリー工具収納用折りたたんだ台車のハンドルをロックする交換用パーツ
用途セフ台車(CT-DHTOR)交換用ハンドルロックパーツ付属品ネジ2本・ナット2個材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)55外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:71×114×46
ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズエスコ
650税込715
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9337-30
ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズエスコ
1,900税込2,090
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):24●長さ(mm):360●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9336-97
ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズエスコ
4,600税込5,060
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):24●長さ(mm):1000●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9337-02
コンパクト充電式牽引車用パーツ ベースフック Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車用パーツ ベースフックMovexx(ムーブエックス)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
T1000A用のベースフックです。スプリング内蔵式で優れた耐久性があります。スプリング内蔵式なので、塵や油がスプリングに付着しません。先端部は取り換え自在式です。先端部に牽引用オプションフックを装着する事で様々な牽引が可能です。
仕様ベースフックトラスコ品番579-6829適合機種T1000A材質スチール
2段階変則ハンドル アサダ2段階変則ハンドルアサダ
69,980税込76,978
1箱
8日以内出荷
送り速度を高速へ変速可能。(2速)
仕様適応製品:手動ワイヤーアッパーW730アズワン品番65-2766-65
自在キャスター TRUSCO自在キャスターTRUSCO
3,698税込4,068
1個
11日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
トラスコ品番408-6678材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125
MKP樹脂台車用 エアーキャスター TRUSCOMKP樹脂台車用 エアーキャスターTRUSCO
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)125.5取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)80取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)107
固定キャスター TRUSCO固定キャスターTRUSCO
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
トラスコ品番408-6660材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)125
台車用プレート エスコ台車用プレートエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
用途EA520BT-11A用。付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個材質アルミ厚さ(mm)5寸法(mm)440×600質量(kg)3.4
[クローラー式]運搬車用車輪 エスコ[クローラー式]運搬車用車輪エスコ
2,270税込2,497
1セット(4個)ほか
翌日出荷
EA520BN-51A、旧EA520BN-51用。
材質ポリプロピレン
ハンガーユニット付ベルト エスコハンガーユニット付ベルトエスコ
2,170税込2,387
1組
翌日出荷
EA993DS-101~-105に使用されているハンガーユニット付ベルトです。ハンガーユニットSUS304。トラス頭タッピングビスSUSXM7。
セット内容ハンガーユニット(ネジ無し)×2、ショルダーベルト800mm(ビラカン付)×1、トラス頭タッピングビス3.5×50mm(ユニクロ)×8
ハンドトラック(階段用)用車輪 エスコハンドトラック(階段用)用車輪エスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160適合品番EA520FD-5A入数(個)1
ハンドトラック(階段用)用キャスター エスコハンドトラック(階段用)用キャスターエスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160適合品番EA520FD-5A入数(個)1
ツインキャリー交換用ブレーキ付きキャスター アルインコツインキャリー交換用ブレーキ付きキャスターアルインコ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
KHF100・KHFB100の交換用キャスター。後輪専用です
適合機種KHF100、KHFB100セット内容後輪キャスター左右×各1、固定ボルト×4セット/車輪径(Φmm)101.8(4インチ)タイプ後輪専用
台車荷落下防止 WKシリーズ リンテック21台車荷落下防止 WKシリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
台車に載せた荷物の落下防止 台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置 ベルト長は5000mm。積荷高さに合わせた長さで簡単ロック 荷解き時はワンタッチロック解除。ベルト自動巻取り収納。
材質PC/ABS樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト寸法(mm)約87×112×175質量(g)約500ベルト長さ(mm)約5000耐荷重(kg)200以下範囲(mm)背板幅取付範囲:100~150構成本体×1、取説×1アズワン品番65-8892-32
オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDH専用(プレミアム・エコ対応) W800×D600 ダンディオプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDH専用(プレミアム・エコ対応) W800×D600ダンディ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。
トラスコ品番208-2515適合機種スチール台車タイプDH材質スチール
オプションペダルブレーキ ダンディPシリーズ タイプPL専用 ダンディオプションペダルブレーキ ダンディPシリーズ タイプPL専用ダンディ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ダンディシリーズのオプション品です。 後付可能な足踏み式オプションブレーキです。
トラスコ品番208-2354適合機種ダンディPシリーズタイプPL材質スチール
台車用ストッパーユニット 固定キャスター交換タイプ 石川製作所台車用ストッパーユニット 固定キャスター交換タイプ石川製作所
33,980税込37,378
1台
31日以内出荷
ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。ブレーキ調整が不要です。自在キャスターをロックするタイプです。平台車にも装着可能です。アイケーキャリー(400、SP、SUSタイプ)以外の台車に取付できます。倉庫工場路面に凹凸がある所
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
NDハンドトラック上段キャップ用ナット TRUSCONDハンドトラック上段キャップ用ナットTRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
NDハンドトラックに金網、ゴム板、2段台車の上段を取付ける際に使用します。
トラスコ品番390-6809
運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート302N用 TRUSCO運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート302N用TRUSCO
6,498税込7,148
1本
当日出荷
抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。
用途ドンキーカート302N用固定ハンドルトラスコ品番256-7996アズワン品番65-1948-59
運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート301N用 TRUSCO運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート301N用TRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。
用途ドンキーカート301N用折りたたみハンドルトラスコ品番256-8000アズワン品番65-1948-58
運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート202N用 TRUSCO運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート202N用TRUSCO
6,398税込7,038
1本
当日出荷
抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。
用途ドンキーカート202N用固定ハンドルトラスコ品番256-7997アズワン品番65-1942-61
運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート201N用 TRUSCO運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート201N用TRUSCO
7,898税込8,688
1本
当日出荷
抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。
用途ドンキーカート201N用折りたたみハンドルトラスコ品番256-7998アズワン品番65-1942-60
運搬台車用部品・オプション