395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ

    折りたたみボックス 台車用 蓋付

    モノタロウ(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
    取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
    用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP
  • IKシリーズ用キャスター 石川製作所

    IKシリーズ用キャスター

    石川製作所(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪・金具)ゴム・スチール
  • キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウ

    キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
    用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
  • 台車バッグ モノタロウ

    台車バッグ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    台車のハンドル部分に面ファスナーで簡単に取り付け可能! 台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
    用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE質量(kg)約0.5赤/黒寸法(幅W×高さH)(mm)400×390耐荷重(kg)3適合幅(mm)約250~570
  • 兼用コンテナ 台車用 モノタロウ

    兼用コンテナ 台車用

    モノタロウ(39件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
    用途収納コンテナとして材質PP質量(kg)1.85有効内寸(mm)529×365×250耐荷重(kg)10外寸(mm)570×410×265フタなし折りたたみ時高さ(mm)75
  • 台車ハンドル用安全対策品ハンドガード カーボーイ

    台車ハンドル用安全対策品ハンドガード

    カーボーイ
    889税込978
    1セット(2組)
    当日出荷
    台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
    用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。付属品ねじ×4本、ナット×4個トラスコ品番161-0792長さ(mm)100幅(mm)100レッド質量(g)89奥行(mm)20内径(mm)28~34適合ハンドル径(Φmm)28~34
  • ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用 モノタロウ

    ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
    用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。材質スチール(焼付塗装仕上)質量(kg)1ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
  • 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ

    荷崩れ防止リール 台車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
    用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
  • 台車用グリップ TRUSCO

    台車用グリップ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
    付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
  • 軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO

    軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100

    TRUSCO(14件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
    用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
  • 金象印 しずキャリー小用キャスター 浅香工業

    金象印 しずキャリー小用キャスター

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
    車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
  • ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ

    ハンドガードR100内径25‐30レッド

    カーボーイ
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
    用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
  • 箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO

    箱台車用キャスターゴム車75mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • 台車用グリップ カーボーイ

    台車用グリップ

    カーボーイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    台車ハンドル部分のグリップが向上します。 持ち手部分のマーキングにもなります。 鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
    用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上にセット内容専用両面テープ材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)150形状手にフィットする波型形状グリーン取付付属の両面テープで簡単取付け
  • キャスター 平台車 木製用 モノタロウ

    キャスター 平台車 木製用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
    用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして形状自在
  • 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO

    樹脂台車用荷締ベルト

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
    用途台車荷台の荷物を締めるものです。トラスコ品番658-7221適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス厚さ(mm)70本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジベルト幅(mm)32奥行(mm)96間口(mm)122ベルト長さ(m)約3ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)ベルト厚(mm)0.8
  • ハンドル 石川製作所

    ハンドル

    石川製作所(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    適合R-115パイプ径(Φmm)25.4アズワン品番64-6745-04
  • シートボックス カナツー

    シートボックス

    カナツー
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
    用途雨の日の荷物の保護など
  • 301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ 石川製作所

    301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ

    石川製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
    仕様空気入りタイヤのみ適合301AR・302AR車輪径(Φmm)175
  • やわらかバンパークッション TRUSCO

    やわらかバンパークッション

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
    材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)14質量(g)85幅×長さ(mm)35×1000
  • ノンスリップシート 台車用 TRUSCO

    ノンスリップシート 台車用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。
    材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)2.5
  • 小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO

    小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75

    TRUSCO(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
    用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。グレー車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール許容荷重(daN)35取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42騒音対策あり
  • ストッパーユニット モノリー専用(Monolley) モノタロウ

    ストッパーユニット モノリー専用(Monolley)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    オトシニクイ台車モノリー(Monolley)本体に取り付けられるストッパーユニットです。 視覚的にわかりやすく、足にやさしい安全性の高い構造を採用しました。
    用途モノリー専用品質量(kg)0.9高さ(mm)77材質(本体)スチール(メッキ)縦(mm)134横(mm)446RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT) 中発販売

    台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT)

    中発販売
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
    用途台車用トラスコ品番828-5076材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス質量(g)880タイプ屋外使用可ベルト幅(mm)30使用温度範囲(℃)-10~50ベルト長さ(m)3.7ベルト色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)端末仕様クロスフック材質(ベルト)ナイロン(黒)ベルト厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石2個付適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
  • マルチキャリー連結くん用ハンドルセット TRUSCO

    マルチキャリー連結くん用ハンドルセット

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
    仕様ハンドルセットトラスコ品番504-2437適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種セット内容ハンドル、ハンドル固定金具各1個材質ハンドル・固定金具:オール鉄質量(kg)2.2
  • キャリーラック小用 キャスター 浅香工業

    キャリーラック小用 キャスター

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
    形状自在車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • ゴムネット(台車用) ユタカメイク

    ゴムネット(台車用)

    ユタカメイク
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    台車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
    用途台車運搬時の落下防止付属品ゴムフック6個材質中芯:合成ゴム、被覆:PP寸法(mm)900×900線径(Φmm)約4.5最大伸長(mm)1400×1400マス数9マス×9マスアズワン品番64-8459-11RoHS指令(10物質対応)対応目合い(cm)約10(1マス)
  • 101HB用固定車輪 石川製作所

    101HB用固定車輪

    石川製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体101HB形状固定
  • 箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO

    箱台車用ナイロンキャスター75mm

    TRUSCO(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
    トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
  • セーフティハンドガード MYST

    セーフティハンドガード

    MYST
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    すべり止めラバー付でしっかり固定。付属のネジで簡単設置。幅広いハンドル径(25~34mm)に対応し様々な台車に設置できる。台車になじみ、目立ちにくいデザイン。ISOを元にしたルール作りが簡単
    用途台車使用時の手や指はさみ対策に。工場や物流倉庫での安全対策に本体寸法(mm)100×100×20質量(g/個)63適合ハンドル径(Φmm)25~34
  • アングル式キャスター用ボルトナットセット TRUSCO

    アングル式キャスター用ボルトナットセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット(4組)
    当日出荷
    用途アングル式キャスターの取り付けに。セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組タイプアングル式材質(金具)スチール
  • 新型カルティオ用樹脂ストッパー TRUSCO

    新型カルティオ用樹脂ストッパー

    TRUSCO
    1台
    取扱い終了
    樹脂ストッパーはレバーを左右に動かすことにより、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。
    用途新型カルティオに後付けできる樹脂ストッパーです。トラスコ品番558-4737適合機種MPK-780-BK材質ポリカーボネート(PC)透明質量(g)521.0品名樹脂ストッパー
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • カルティオビッグ用足踏みストッパー TRUSCO

    カルティオビッグ用足踏みストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。
    トラスコ品番416-3397適合機種MPK900用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3タイプ固定/折りたたみ
  • ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌

    ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ

    花岡車輌(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
    耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
  • 多目的カラーゴムネット ユタカメイク

    多目的カラーゴムネット

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    伸縮性に優れた便利なゴムネット!!樹脂フック6個付き
    用途荷物を運搬する時の荷押えや落下防止用に材質ポリプロピレン・合成ゴム質量(g)約310寸法(cm)約50×60(10マス×12マス)ゴム径(mm)約4RoHS指令(10物質対応)対応目合い約5cm(1マス)
  • プラフレッシュカー用キャスター(自在車) 上杉輸送機

    プラフレッシュカー用キャスター(自在車)

    上杉輸送機(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状自在材質(キャスター)プラスチック騒音対策あり
運搬台車用部品・オプション