絞り込み
耐荷重(kg)
  • 160
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(6)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 120(1)
  • 125(4)
  • 150(2)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 400(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • AUTRY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
30(2)
40(3)
50(4)
60(6)
100(4)
125(4)
150(2)
160
200(4)
250(2)
2WAYキャリーカート AUTRY2WAYキャリーカートAUTRY
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
用途に合わせて4輪・2輪の切り替えが可能な折り畳み式。
材質本体:プラスチック、スチール・フラットプレート:アルミニウム合金、車輪:プラスチック寸法(mm)(2輪スタイル)本体:420×450、(4輪スタイル)本体:735×450・荷台寸法550×390質量(kg)7.78耐荷重(kg)(2輪)65、(4輪)160使用車輪(mm)大120・小80
電動運搬車(階段用) エスコ電動運搬車(階段用)エスコ
334,600税込368,060
1台
翌日出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4取扱説明書(0.96MB)積載均等耐荷重(kg)160

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

二輪運搬車