絞り込み
耐荷重(kg)

スクラップ台車
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。付属品ドレンコック付キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)均等荷重(kg)250色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応ブレーキ/ストッパーあり
スクラップ台車
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から6日以内出荷現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ手動式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個差込口フォーク差し込み口:196×76mm
ストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラック
ラバーメイド¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ヒンジ付きドーム型蓋を使用することにより、蓋使用時においても本体内部への積載量を減らす必要がありません。トラスコ品番819-4160材質ポリエチレン質量(kg)16.6色ブラック高さ(mm)483奥行(mm)1699間口(mm)883適合容量(L)800
エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック
ラバーメイド¥145,308税込¥159,8391台3日以内出荷軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。 静かなキャスターとホイールにより、すばやく静かに移動ができます。トラスコ品番819-4155材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール色ブラック高さ(mm)965奥行(mm)1638容量(L)600間口(mm)767均等荷重(kg)272特性軽量
キューブトラック フタ ブラック
ERECTA(エレクター)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能です。トラスコ品番778-5461材質ポリエチレン(PE)質量(kg)6.1色ブラック高さ(mm)216奥行(mm)975間口(mm)655適合容量(L)230
スクラップ台車・油圧ジャッキ式
TRUSCO¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ油圧式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個キャスター径(Φmm)150差込口フォーク差し込み口:196×76mmブレーキ/ストッパーあり