絞り込み
高さ(mm)
ブランド
ラバーメイド・TRUSCO・サカエ・ERECTA(エレクター)・ビシャモン・神戸車輌製作所

スクラップ台車
サカエ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。 積載部は全周溶接の為、油漏れがございません。用途工作機械横で。質量(kg)27色ダークグレー高さ(mm)674奥行(mm)800容量(L)100間口(mm)500積載荷重(kg)250キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)アズワン品番64-5308-71RoHS指令(10物質対応)対応
スクラップ台車
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ手動式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個差込口フォーク差し込み口:196×76mm
ダンプタイプスクラップ台車(足踏み油圧式)
TRUSCO¥469,800~税込¥516,780~1台31日以内出荷リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン全長(mm)1480容量(L)180全幅(mm)686全高(mm)812均等荷重(kg)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470キャスター径(Φmm)100脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転)昇降方式足踏み油圧式
チルトトラック (足踏みペダル式タイプ)
ビシャモン¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。材質本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴムキャスター径(Φmm)100
ホイールバローズ
ラバーメイド¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷耐久性に優れた樹脂製の手押し一輪車です。継ぎ目のない一体成型の樹脂製ボディのため、水や土・砂がこぼれず、また非常に堅牢なので永くご使用いただけます。材質本体:高密度ポリエチレン、ハンドル:木、キャスター:ゴム色ブラック高さ(mm)699奥行(mm)1524容量(L)180間口(mm)686均等荷重(kg)91キャスター径(Φmm)203タイヤタイプエアー入タイヤ(Φ203mm)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
ティルトトラック ブラック
ラバーメイド¥85,980税込¥94,5781台9日以内出荷軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 滑らかな表面は清掃が容易です。材質ポリエチレン色ブラック特性軽量
ストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラック
ラバーメイド¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ヒンジ付きドーム型蓋を使用することにより、蓋使用時においても本体内部への積載量を減らす必要がありません。トラスコ品番819-4160材質ポリエチレン質量(kg)16.6色ブラック高さ(mm)483奥行(mm)1699間口(mm)883適合容量(L)800
エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック
ラバーメイド¥145,308税込¥159,8391台3日以内出荷軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。 静かなキャスターとホイールにより、すばやく静かに移動ができます。トラスコ品番819-4155材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール色ブラック高さ(mm)965奥行(mm)1638容量(L)600間口(mm)767均等荷重(kg)272特性軽量
キューブトラック フタ ブラック
ERECTA(エレクター)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能です。トラスコ品番778-5461材質ポリエチレン(PE)質量(kg)6.1色ブラック高さ(mm)216奥行(mm)975間口(mm)655適合容量(L)230
スクラップ台車
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。付属品ドレンコック付キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)均等荷重(kg)250色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応ブレーキ/ストッパーあり
スクラップ台車・油圧ジャッキ式
TRUSCO¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ油圧式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個キャスター径(Φmm)150差込口フォーク差し込み口:196×76mmブレーキ/ストッパーあり
ガラ箱四輪車
神戸車輌製作所¥229,800税込¥252,7801台15日以内出荷建設現場で活躍するガラ入れに最適な台車です。フロント部が、扉式になっている為ガラなどをかき出しがしやすいです。台車上部四隅に、アイボルトを装備しております、フォークリフトがない場所でもクレーンでの吊り上げ作業が可能です。使わないときは、2段まで積み重ねができます。用途現場でのガラ入れ用。トラスコ品番337-7321材質スチール、仕上げ:フタル酸塗装、キャスター金具:スチール、車輪:黒ゴム全長(mm)1437色グリーン高さ(mm)920奥行(mm)1200容量(L)360間口(mm)603全幅(mm)707全高(mm)920均等荷重(kg)800ハンドル高さ(mm)856キャスター径(Φmm)250有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1200×500