絞り込み
容量(L)
  • 200未満(3)
  • 200~400未満(2)
間口(mm)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(3)
高さ(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(2)
奥行(mm)
  • 1000未満
  • 1000~1200未満(4)
  • 1200~1400未満(3)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(2)
耐荷重(kg)
  • 100~200未満(2)
  • 200~400未満(3)
ブランド
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • TRUSCO(2)
  • サカエ(1)
  • ラバーメイド(1)
ERECTA(エレクター)・TRUSCO・サカエ・ラバーメイド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
200~400未満(2)
200未満(3)
スクラップ台車 サカエスクラップ台車サカエ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。 積載部は全周溶接の為、油漏れがございません。
用途工作機械横で。質量(kg)27ダークグレー高さ(mm)674奥行(mm)800容量(L)100間口(mm)500積載荷重(kg)250キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)アズワン品番64-5308-71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
キューブトラック ダークブルー ラバーメイドキューブトラック ダークブルーラバーメイド
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。 樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチールダークブルー
キューブトラック ブラック ERECTA(エレクター)キューブトラック ブラックERECTA(エレクター)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。 樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番778-5453材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(kg)16.3ブラック高さ(mm)714奥行(mm)965容量(L)230間口(mm)660均等荷重(kg)136
キューブトラック フタ ブラック ERECTA(エレクター)キューブトラック フタ ブラックERECTA(エレクター)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能です。
トラスコ品番778-5461材質ポリエチレン(PE)質量(kg)6.1ブラック高さ(mm)216奥行(mm)975間口(mm)655適合容量(L)230
スクラップ台車 TRUSCOスクラップ台車TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ手動式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個差込口フォーク差し込み口:196×76mm
スクラップ台車・油圧ジャッキ式 TRUSCOスクラップ台車・油圧ジャッキ式TRUSCO
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ油圧式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個キャスター径(Φmm)150差込口フォーク差し込み口:196×76mmブレーキ/ストッパーあり

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

スクラップ台車