絞り込み
耐荷重(kg)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 500(3)
材質
  • スチール(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 905(1)
  • 1218(1)
  • 色ブルー(1)
キャスター径(Φmm)
  • 150
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 125(3)
  • 200(3)
  • 210(1)
  • 250(2)
  • 255(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 605(1)
  • 768(1)
605・768
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 両備ホールディングス(2)
TRUSCO・両備ホールディングス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
250(1)
300(1)
500(3)
電動アシスト台車 両備ホールディングス電動アシスト台車両備ホールディングス
619,800税込681,780
1台
66日以内出荷
【労働負荷軽減】電動アシスト付き台車操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)768奥行(mm)1218積載荷重(kg)500(※台車性能)使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃定格電流(A)20機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシストキャスター径(Φmm)150使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能使用環境温度(℃)0~40安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)最高速度(km/h)アシスト速度:5.0定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)駆動源DC ブラシレスモーター登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様TRUSCO
399,800税込439,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP材質荷台:スチール制御方式マイコン制御・アクセルレバー操作モーターDC24V-0.2kW運転方式チェーンドライブ方式バッテリー(搭載)ET-BP電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2.5走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様 TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様TRUSCO
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
鉛蓄電池バッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体四隅をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
材質荷台:スチール制御方式マイコン制御・アクセルレバー操作定格入力電圧(V)単相100運転方式チェーンドライブ方式走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
電動アシスト台車 両備ホールディングス電動アシスト台車両備ホールディングス
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器質量(kg)約21ブルー積載荷重(kg)300ユニット質量(kg)約8定格電流(A)20定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)荷台寸法(幅)(mm)605外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900キャスター径(Φmm)150バッテリーリチウムイオンバッテリー使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)25.2使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)駆動源DCブラシレスモーター荷台寸法(奥行)(mm)905稼働時間(時間)約6
電動台車