絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • サンコー(三甲)(38)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(35)
  • テイモー(18)
  • ピカコーポレイション(13)
  • サンキン(11)
  • ADF(6)
  • 日本紙交易(5)
  • 大洋製器工業(4)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(4)
  • エスコ(3)
  • ワコーパレット(3)
  • フナイ産業(3)
  • ホワイトバリーン(3)
  • ユニット(2)
  • 三洋(2)
  • ユタカメイク(1)
  • ACE(エース)(1)
  • ワコー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプTRUSCO
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55タイプ吊り型・キャスター付キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150扉開閉方式半開脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大1段
ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TRUSCOネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
ネットパレットキャスター付 TRUSCOネットパレットキャスター付TRUSCO(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)TRUSCO
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
ネットパレット普及型 TRUSCOネットパレット普及型TRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCOネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ)TRUSCO
85,980税込94,578
1セット
10日以内出荷から45日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ)TRUSCO
59,980税込65,978
1セット
10日以内出荷から35日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
アルミパレット片面二方差型 1200×1200×140 TRUSCOアルミパレット片面二方差型 1200×1200×140TRUSCO
52,980税込58,278
1枚
当日出荷
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。トラスコ品番384-1936幅(mm)535.5質量(kg)21高さ(mm)140間口(mm)1200適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)535.5×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)1200
まとめ買い リサイクル樹脂パレット 片面4方差 1100x1100x150 TRUSCOまとめ買い リサイクル樹脂パレット 片面4方差 1100x1100x150TRUSCO
52,980税込58,278
1セット(10枚)
8日以内出荷
リサイクル原料を使用した樹脂製のパレットです。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。材質リサイクルポリプロピレン高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)4000
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCOネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150種別ゲート:半開材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプTRUSCO
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
ミニカーゴ鉄板張型600×600×H600 TRUSCOミニカーゴ鉄板張型600×600×H600TRUSCO
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装仕様積み上げ可トラスコ品番516-8759質量(kg)22高さ(mm)600タイプ鉄板張り奥行(mm)600間口(mm)600均等荷重(kg)300
ミニカーゴパンチング型600×600×H600 TRUSCOミニカーゴパンチング型600×600×H600TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装仕様積み上げ可トラスコ品番516-8741質量(kg)20高さ(mm)600タイプパンチング奥行(mm)600間口(mm)600均等荷重(kg)300
樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型 TRUSCO樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型TRUSCO
59,980税込65,978
1セット(20枚)
8日以内出荷
お得なまとめ買い品で直送が可能です。再生ポリプロピレン(PP)を使用しているので、環境に優しい商品です。重量6.7KGの軽量タイプのため扱いが簡単です。パレットの側面にアヒル口付(ラップ巻き始め用フック)のためストレッチフィルムの巻き始めが簡単にできます。(左右廻し対応可能)
トラスコ品番691-8916材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)2000
スタックカーゴ棚仕様 TRUSCOスタックカーゴ棚仕様TRUSCO
81,980税込90,178
1セット
20日以内出荷
スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
用途製品の保管、区分け、輸送に。トラスコ品番662-8383セット内容側面パネル3枚、口枠1つ材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミグレー高さ(mm)1100奥行(mm)1107間口(mm)1107静荷重(kg)4000折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18RoHS指令(10物質対応)対応最大動荷重(kg)1000
ネットパレット段積金具付 TRUSCOネットパレット段積金具付TRUSCO
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ TRUSCOネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプTRUSCO
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (2面観音扉+2面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (2面観音扉+2面パネルタイプ)TRUSCO
99,980税込109,978
1セット
10日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
ミニカーゴ TRUSCOミニカーゴTRUSCO
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
トラスコ品番285-3540質量(kg)14均等荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

各種パレット