絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(88)
  • ACE(エース)(1)
  • サンコー(三甲)(477)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(155)
  • 日本プラパレット(NPC)(81)
  • テイモー(27)
  • サンキン(25)
  • フナイ産業(20)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(16)
  • ピカコーポレイション(15)
  • ワコーパレット(11)
  • ADF(8)
  • ホワイトバリーン(8)
  • 大洋製器工業(7)
  • 日本紙交易(7)
  • ユニット(6)
  • ワコー(6)
  • グリーンクロス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

各種パレット :「カン」の検索結果

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアパレット用オプション TRUSCOスクエアパレット用オプションTRUSCO
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。 厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。 ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。
最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
リサイクル樹脂パレット 片面4方差 1100x1100x150 TRUSCOリサイクル樹脂パレット 片面4方差 1100x1100x150TRUSCO
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
リサイクル原料を使用した樹脂製のパレットです。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。トラスコ品番705-4895材質リサイクルポリプロピレン高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)4000
樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型 TRUSCO樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型TRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
再生ポリプロピレン(PP)を使用しているので、環境に優しい商品です。重量6.7KGの軽量タイプのため扱いが簡単です。パレットの側面にアヒル口付(ラップ巻き始め用フック)のためストレッチフィルムの巻き始めが簡単にできます。(左右廻し対応可能)
トラスコ品番691-8917材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)2000
ネットパレット用内張りボード TRUSCOネットパレット用内張りボードTRUSCO
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から翌日出荷
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。セット内容面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本)材質面材:ポリプロピレン(PP)結束帯:ナイロン厚さ(mm)5
”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプTRUSCO
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55タイプ吊り型・キャスター付キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150扉開閉方式半開脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大1段
ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TRUSCOネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
透明パレットカバー TRUSCO透明パレットカバーTRUSCO(7件のレビュー)
7,298税込8,028
1袋(5枚)
当日出荷
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。材質ポリエチレン仕様ハトメなし厚さ(mm)0.03透明
ネットパレット用カバー 不透明タイプ TRUSCOネットパレット用カバー 不透明タイプTRUSCO(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。仕様側面一面ファスナー付材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング厚さ(mm)0.1
プラスチックパレット(再生材タイプ) TRUSCOプラスチックパレット(再生材タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100
ノンスリップシート パレット用 TRUSCOノンスリップシート パレット用TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂トラスコ品番366-4929厚さ(mm)5質量(kg)0.9ブルー奥行(mm)1075間口(mm)1075間口W×奥行D(mm)1075×1075
パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCOパレットカバー ブルーシート仕様TRUSCO(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されましたファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
ブルーハトメピッチ(cm)90
樹脂パレット 片面4方差 TRUSCO樹脂パレット 片面4方差TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレット・フォークリフト幅(mm)(中央桁)190質量(kg)10高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側、間口側)260×88mm外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(軽量薄型) TRUSCOプラスチックパレット(軽量薄型)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)トラスコ品番562-6167適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100静荷重(kg)最大:2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000
パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付) TRUSCOパレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)TRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。 カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。 半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.11半透明高さ(mm)1200タイプ底なしカバータイプ引張強度縦570N・横480N
ネットパレットキャスター付 TRUSCOネットパレットキャスター付TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
ネットパレット用  クリアカバー TRUSCOネットパレット用 クリアカバーTRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。 糸入りで強度的に優れています。 中の商品の判別が可能です。
仕様側面一面ファスナー付材質ポリオレフィン系樹脂厚さ(mm)0.23
メッシュパレット用内袋 TRUSCOメッシュパレット用内袋TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(5枚)
当日出荷
メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。
用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
スーパー遮熱パレットカバー TRUSCOスーパー遮熱パレットカバーTRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
反復利用型輪木 エースマンボ TRUSCO反復利用型輪木 エースマンボTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂ライトブルートラスコ品番116-1842高さ(mm)100質量(g)430奥行(mm)100間口(mm)490
α樹脂パレット 片面4方差 TRUSCOα樹脂パレット 片面4方差TRUSCO
6,398税込7,038
1枚
当日出荷
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番510-4491幅(mm)260質量(kg)10.8高さ(mm)150間口(mm)1100JIS規格適合差込口(奥行側)260×88mm中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
ネットパレット TRUSCOネットパレットTRUSCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075 TRUSCOパレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075TRUSCO
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
リサイクル原料100%の環境に配慮した樹脂製のシートです。
用途荷物・壁などの養生用として。トラスコ品番659-1034材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)5ブラック奥行(mm)1075間口(mm)1075
アルミパレット 単面二方差しタイプ TRUSCOアルミパレット 単面二方差しタイプTRUSCO
35,980税込39,578
1枚
当日出荷
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。仕様単面二方差し高さ(mm)120適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト板幅(mm)(中央)43
パレットカバー(透明タイプ) TRUSCOパレットカバー(透明タイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1袋(5枚)
当日出荷
厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。厚さ(mm)0.1高さ(mm)1300
ネットパレット用インナーカバー TRUSCOネットパレット用インナーカバーTRUSCO
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。
用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.36シルバー番手#4000引裂強度(N)縦150、横150引張強度(N)縦1150/5cm、横1100/5cm
パレットカバークリアシート TRUSCOパレットカバークリアシートTRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。
用途屋外パレットの保護。
ネットパレット用ハンドル TRUSCOネットパレット用ハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
アルミパレット単面二方差型 1200×1200×120 TRUSCOアルミパレット単面二方差型 1200×1200×120TRUSCO
41,980税込46,178
1枚
当日出荷
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。トラスコ品番384-1961幅(mm)535.5質量(kg)15.5高さ(mm)120間口(mm)1200適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)535.5×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)1200
アルミパレット片面二方差型 1200×1200×140 TRUSCOアルミパレット片面二方差型 1200×1200×140TRUSCO
52,980税込58,278
1枚
当日出荷
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。トラスコ品番384-1936幅(mm)535.5質量(kg)21高さ(mm)140間口(mm)1200適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)535.5×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)1200
アルミパレット 片面二方差しタイプ TRUSCOアルミパレット 片面二方差しタイプTRUSCO
44,980税込49,478
1枚
当日出荷から7日以内出荷
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。仕様片面二方差し高さ(mm)140適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト板幅(mm)(中央)43
プラスチックパレット(薄型・再生材タイプ) TRUSCOプラスチックパレット(薄型・再生材タイプ)TRUSCO
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。 重量9.5kgの軽量タイプです。
用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番287-0983幅(mm)260質量(kg)9.5高さ(mm)120間口(mm)1200最大荷重(N)(動)9807、(静)19613中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)1000
ネステナー用落下防止用品(パレット用) TRUSCOネステナー用落下防止用品(パレット用)TRUSCO
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。
用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
反復利用型輪木エースマンボ TRUSCO反復利用型輪木エースマンボTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。
用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)490高さ(mm)100奥行(mm)100間口(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテナー用カバー 紐付タイプ TRUSCOハイテナー用カバー 紐付タイプTRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム糸入り半透明
αパレット(平置き薄型・再生材タイプ) TRUSCOαパレット(平置き薄型・再生材タイプ)TRUSCO
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番512-3968幅(mm)260質量(kg)8.8高さ(mm)125間口(mm)1100最大荷重(N)(動)6865、(静)9807中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100最大動荷重(kg)1000
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ)TRUSCO
85,980税込94,578
1セット
10日以内出荷から45日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ)TRUSCO
59,980税込65,978
1セット
10日以内出荷から35日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCOネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
ネットパレット普及型 TRUSCOネットパレット普及型TRUSCO
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

各種パレット