絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- サンコー(三甲)(476)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(143)
- エスコ(89)
- 日本プラパレット(NPC)(81)
- TRUSCO(65)
- テイモー(28)
- サンキン(25)
- フナイ産業(20)
- もりや産業(19)
- ピカコーポレイション(15)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(15)
- ワコーパレット(12)
- ホワイトバリーン(9)
- ADF(8)
- 大洋製器工業(6)
- ユニット(6)
- ワコー(6)
- グリーンクロス(6)
- セーフラン安全用品(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

1030x855x840mm/1500kgメッシュパレット
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷金属製を上回る強度と使いやすさ サイドゲート付、両面が半開・全開します。仕様折りたたみ式材質特殊超過強化PP質量(kg)39.7最大積載量(kg)1500
1100x1100x500mmパレットキャップ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。材質不織布両面ラミネート寸法(mm)1100×1100×500(H)
1100x1100x1047mmボックスパレット(フタ付)
エスコ¥110,400税込¥121,4401個当日出荷側壁が外せるので内容物の出し入れが簡単です。 フタを外して段積みが可能です。寸法(mm)1100×1100×1047(H)質量(kg)51.4内容量(L)1023積載荷重(t)0.4
EZ(イージー)パレット700x800 紙管原紙 二方差
太陽紙工¥5,998税込¥6,5981台8日以内出荷パレット桁部の折り畳み機能により、必要時に立体化でき、不要時やパレット一括搬送時には平面化(厚み約25mmに縮小)。 耐荷重3t可能です。 天板が厚紙のため商品が部分荷重にも強い。用途金属製品など重量物のパレット輸送など間口W×奥行D×高さH(mm)【完成時】800×700×100、【折りたたみ時】790×800×25RoHS指令(10物質対応)対応
EZ(イージー)パレット1100x1100 段ボール二方差
太陽紙工¥4,998税込¥5,4981台8日以内出荷パレット桁部が折り畳み式になっておりスペースを約6割節約できます。 全面耐荷重2t以上可能です。 紙製品なので環境負荷低減に貢献します。用途一般品の保管輸送に・ワンウェイの輸送に間口W×奥行D×高さH(mm)【完成時】1100×1100×110、【折りたたみ時】1190×1100×25RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。仕様種別:SK-D2-909-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番452-9316幅(mm)260質量(kg)12.8高さ(mm)150間口(mm)900外寸(mm)900×900×150中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)900
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥24,980~税込¥27,478~1枚当日出荷から3日以内出荷格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。裏面「田」の字構造のため、フォークリフト使用時にキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが使用できるパレットです。軽量でありながら高い剛性を実現したパレットです。適合ハンドパレットトラック、フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。冷凍用途にも使用できます。仕様種別:SK-D4-1111-12-BL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-3961幅(mm)260質量(kg)17.9高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥36,980税込¥40,6781枚3日以内出荷100%再生プラスチック原料を使用しています。仕様種別:SK-LX-1111D4-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4061幅(mm)260質量(kg)20.1高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷片面2方差し1012サイズで最軽量です。差込口の端桁付近にズレ防止溝を4箇所設置しました。仕様種別:SK-D2-1012-BLL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番818-8793幅(mm)260質量(kg)14.7高さ(mm)130間口(mm)1200外寸(mm)1200×1000×130中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1000
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥27,980税込¥30,7781枚3日以内出荷両面仕様1111mmサイズのLXパレットで最軽量です。仕様種別:SK-LX-1111R4-4-BL適合フォークリフトトラスコ品番855-1511幅(mm)260質量(kg)16.4高さ(mm)120タイプ両面四方差し間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×80外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥30,980税込¥34,0781枚3日以内出荷片面仕様1111サイズのLXパレットで最軽量です。仕様種別:SK-LX-1111D4-5-BL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番855-1512幅(mm)260質量(kg)15.6高さ(mm)120タイプ片面四方差し間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥27,980~税込¥30,778~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ)
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1セット11日以内出荷から46日以内出荷パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。用途製品の保管、区分け、輸送に。材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン色グレー奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1セット11日以内出荷から36日以内出荷パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。用途製品の保管、区分け、輸送に。材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン色グレー奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (2面観音扉+2面パネルタイプ)
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1セット11日以内出荷パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。用途製品の保管、区分け、輸送に。材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン色グレー奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
TLコンパレッター
サンコー(三甲)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。錆が発生せず、収容物の品質も落としません。トラスコ品番856-2895種別SK-TLKPF540-AGL材質特殊超強化PP長さ(mm)840幅(mm)(呼称)1030質量(kg)39.7色Aグレー高さ(mm)855容量(L)535有効内寸(mm)980×780×680最大積載量(kg)1500内寸(mm)980×780×700呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×840×855圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100有効内寸法・間口(mm)980有効内寸法・奥行(mm)780有効内寸法・高さ(mm)680嵌合商品TLコンパレッターF#270
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
サンコー(三甲)¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から3日以内出荷格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷両面2方差し1111mmサイズ一体パレットで最軽量タイプです。木製パレットで使用されているパレットサポーターを取り付ける機構を設置しております。トラスコ品番855-1513種別両面2方差し幅(mm)275質量(kg)25.8高さ(mm)144間口(mm)1100中央桁幅(mm)300差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)275×74差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)275×74外寸法・奥行(mm)1100
輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定)
サンコー(三甲)¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)仕様種別:SK-SN4-1111-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4185幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)
サンコー(三甲)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)
サンコー(三甲)¥34,980税込¥38,4781枚3日以内出荷上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。仕様種別:SK-R4-1012-2-BL適合フォークリフトトラスコ品番459-4118幅(mm)310質量(kg)14高さ(mm)125間口(mm)1200外寸(mm)1200×1000×125中央桁幅(mm)160/190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×75外寸法・奥行(mm)1000
スピーディーカート
テイモー¥57,980~税込¥63,778~1台25日以内出荷スピーディーカートがあれば、台車1台分のスペースでラクに方向変換ができます。スピーディーカートは、お持ちのボックスパレットを積載し運搬可能です(テイモー製に限る)キャスターゴム車輪(自在車ストッパー2ケ、固定車2)付最大積載荷重(kg)500仕上電気メッキ仕上(3価)キャスター径(Φmm)150
ボックスパレット(マルチタイプ)
テイモー¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)両面開きで取り出しができます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。
ボックスパレット(ブラケット付)
テイモー¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。
ボックスパレット
テイモー¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。線径(Φmm)6.0金網ピッチ(mm)50×50
【キャスタ付】ステンレス ボックスパレット
テイモー¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。フォークリフトによる荷役が容易にできます。本商品はキャスタ付です。用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。最大積載量(kg)700脚高(mm)100
パレット
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様リサイクル原料使用、種別:TP-104104D4種別片面使用型、4方差し質量(kg)12.3対応ハンドリフト
TLパレット ピース付
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様種別:SN4-1111高さ(mm)(ネスティング)22タイプ4方差し製品、ハンドリフト対応製品、ネスティングパレットタイプネスティング高さ(mm)22
パレット
サンコー(三甲)¥32,980~税込¥36,278~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様種別:D4-1111-Mタイプ片面使用型製品、4方差し製品キャスター2コーナー:自在ナイロン車、中央:自在ナイロン車、2コーナー:固定ナイロン車キャスター径(Φmm)2コーナー:75、中央:75
パレット
サンコー(三甲)¥13,980~税込¥15,378~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様リサイクル原料使用、種別:D4-114118種別片面使用型、4方差し質量(kg)8.9対応ハンドリフト
パレット
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(40ftコンテナー積付枚数)408、(40ftコンテナー積付効率)93.3、種別:D4-097113種別片面使用型、4方差し質量(kg)9.1対応ハンドリフト