絞り込み
ブランド
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
- モノタロウ(15)
- サンコー(三甲)(476)
- エスコ(89)
- 日本プラパレット(NPC)(81)
- TRUSCO(65)
- テイモー(28)
- サンキン(25)
- フナイ産業(20)
- もりや産業(18)
- ピカコーポレイション(15)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(15)
- ワコーパレット(12)
- ホワイトバリーン(9)
- ADF(8)
- 大洋製器工業(7)
- ユニット(6)
- ワコー(6)
- グリーンクロス(6)
- セーフラン安全用品(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

リスパレット JL-D2・0909
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか翌々日出荷片面2方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)11
リスパレット JL-D4・1111F
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,598~税込¥10,558~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様東日本限定質量(kg)13.5
リスパレット JH-R2・1313
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか5日以内出荷自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)25.5
リスパレット JL-D4・1311
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)16
リスパレット JL-D4・1210E
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
輸出用ワンウェイパレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。平置き、均等積み対応品です。用途輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-1440幅(mm)260質量(kg)12高さ(mm)150間口(mm)1200中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88名入れなし外寸法・奥行(mm)10002018年トラスコ掲載ページ8 0815
リスパレット JL-D4・1212
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)13.5
リスパレット JL-D4・1111L2.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか翌々日出荷片面4方差用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
リスパレット JL-D4・1111G
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様西日本限定質量(kg)12
リスパレット JL-D4・1111E6.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.2
リスパレット JL-D4・1111E
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様九州限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
リスパレット JH-R2・1111
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥37,980税込¥41,7781セット(2個)翌々日出荷自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)26.5
リスパレット JC-S2・1111
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか翌々日出荷輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
リスパレット JC-S2・11112.リブ19H
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。用途輸出梱包用スキッドパレット
リスパレット JC-S2・11112.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか翌々日出荷輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
パレットBOX蓋 BJ-1111C ロックなし
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷パレットBOX JBタイプ、BJB-M・1111×65に使用できます。材質PP質量(kg)8色ブルー外寸(mm)1130×1130×71
リス リスパレット HB-R2・125125EL 両面二方差し BK 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781枚翌々日出荷エラストマー樹脂を一体成形することで積載物に対応した滑り止め効果を発揮します。用途ドラム缶搬送用・保管用。適合フォークリフトトラスコ品番458-1067幅(mm)250質量(kg)32.0高さ(mm)150間口(mm)1250中央桁幅(mm)400差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×80名入れなし外寸法・奥行(mm)1250
リス リスパレット HB-R2・1111SC 両面二方差し BK/BR 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980税込¥25,2781枚翌々日出荷パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。適合フォークリフトトラスコ品番458-1024幅(mm)260質量(kg)24.0高さ(mm)144間口(mm)1100中央桁幅(mm)280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×84名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面扉11 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0907幅(mm)260質量(kg)44高さ(mm)650タイプ1面扉間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス パレット JCK-R2・110180 両面二方差し 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥52,980税込¥58,2781枚翌々日出荷大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。適合フォークリフトトラスコ品番458-1130幅(mm)330質量(kg)41.5高さ(mm)145間口(mm)1800中央桁幅(mm)480差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス パレット HB-D4・1111SC 片面四方差し BK/BR 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥21,980税込¥24,1781枚翌々日出荷パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-0966幅(mm)260質量(kg)20.0高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リスパレット ブラウン Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷リスパレット Jタイプです。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:BR●重量(kg):16●材質:PE/再生PE色ブラウンアズワン品番67-5963-59
リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×800×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷リスパレット Jタイプです。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×800×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):230●短辺側b(mm):190●H(mm):90●色:GY●重量(kg):12●材質:PP/再生PP色グレーアズワン品番67-5964-07名入れなし
リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷リスパレット Jタイプです。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:GY●重量(kg):15.8●材質:PP/再生PP色グレーアズワン品番67-5963-58
リスパレット JLタイプ 積載荷重 kg :1000 定型物に限る 総重量 副資材関連含む g :9950
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷片面4方差 シュリンク包装・ストレッチ包装限定 均等積み付け、平置き専用パレット 軽量パレット仕様●積載荷重(kg):1000(定型物に限る)●総重量(副資材関連含む)(g):9950
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1100×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷軽量タイプ 均等積み付け・平置き専用1.0t用。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:DB●重量(kg):12.5●材質:PP/再生PPアズワン品番67-5965-20名入れなし
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×120
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷均等積み付け・平置き専用1.0t用。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1000×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):9.5●材質:再生PPアズワン品番67-5965-19
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×120
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷シュリンク包装・ストレッチ包装限定。