絞り込み
呼称寸法(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼称寸法(mm)から絞り込む
  • メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ

    メッシュパレット 半開タイプ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金販売区分業務用
  • メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ

    メッシュパレット 全開タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開積載段数(段)4販売区分業務用
  • メッシュパレット キャスター付 モノタロウ

    メッシュパレット キャスター付

    モノタロウ(14件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
    用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750販売区分業務用
  • メッシュパレット ライトタイプ モノタロウ

    メッシュパレット ライトタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開積載段数(段)4販売区分業務用
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • サンキンパレット コイルタイプ サンキン

    サンキンパレット コイルタイプ

    サンキン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
    用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
  • 【キャスタ付】ボックスパレット テイモー

    【キャスタ付】ボックスパレット

    テイモー
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100
  • ボックスパレットゴム車輪付き テイモー

    ボックスパレットゴム車輪付き

    テイモー
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
    用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
  • メッシュパレット用内袋 TRUSCO

    メッシュパレット用内袋

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    当日出荷
    メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。
    用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
  • ネットパレット TRUSCO

    ネットパレット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
  • メッシュボックス マキテック

    メッシュボックス

    マキテック(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
    表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97
  • ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TRUSCO

    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
    用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
  • メッシュパレット(キャスター付) HPC型 ピカコーポレイション

    メッシュパレット(キャスター付) HPC型

    ピカコーポレイション
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
    用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)2
  • サンキンパレット エコノミータイプ サンキン

    サンキンパレット エコノミータイプ

    サンキン
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
    用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
  • ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO

    ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55タイプ吊り型・キャスター付キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150扉開閉方式半開脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大1段
  • ボックスパレット テイモー

    ボックスパレット

    テイモー
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
    材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
  • サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキン

    サンキンパレット ニューマルチタイプ

    サンキン
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
    その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)タイプニューマルチタイプ線径(Φmm)6.4脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
  • 吊りパレット テイモー

    吊りパレット

    テイモー
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
    材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
  • メッシュパレット HPC型 ピカコーポレイション

    メッシュパレット HPC型

    ピカコーポレイション
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。
    用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)4
  • 【キャスタ付】吊りパレット テイモー

    【キャスタ付】吊りパレット

    テイモー
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
    用途建築現場への資材搬入に最適です。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100
  • 吊れるメッシュカーゴ用 着脱式蓋 大洋製器工業

    吊れるメッシュカーゴ用 着脱式蓋

    大洋製器工業
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • ボックスパレット標準型 1000×1200×500 1000kg テイモー

    ボックスパレット標準型 1000×1200×500 1000kg

    テイモー
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。キャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場、作業現場に。仕様【ゲート】全開その他ネームプレートなしトラスコ品番201-9417材質スチールピッチ(mm)【網ピッチ】50×50間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×500積載荷重(kg)1000線径(Φmm)6間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】1079×757脚高(mm)100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1150×950×350積載段数(段)4
  • 吊れるメッシュカーゴ 大洋製器工業

    吊れるメッシュカーゴ

    大洋製器工業
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
    用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。メッシュ寸法(mm)75×75吊下荷重(kg)1000積載段数(段)4
  • ハンガーパレットNEXT サンキン

    ハンガーパレットNEXT

    サンキン
    56,980税込62,678
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
  • ネットパレットキャスター付 TRUSCO

    ネットパレットキャスター付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
  • ボックスパレット フォークリフトガイド付き テイモー

    ボックスパレット フォークリフトガイド付き

    テイモー
    69,980税込76,978
    1台
    25日以内出荷
    ボックスパレットの底にフォークリフトガイドを取付けております。取付ける事で、フォークリフトでの作業効率UP。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
  • ボックスパレット 1枚蓋付き テイモー

    ボックスパレット 1枚蓋付き

    テイモー
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
  • メッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ) ワコーパレット

    メッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ)

    ワコーパレット
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    メッシュ構造で強度に優れています。フォークリフトによる荷役が容易にできます。最も普及しているサイズです。
    用途各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器に。材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ(三価クロメート処理)脚高(mm)97最大積載段数4
  • 吊りパレットキャスター付き テイモー

    吊りパレットキャスター付き

    テイモー
    78,980税込86,878
    1台
    6日以内出荷
    吊りパレット1012HPXのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
    寸法(mm)【フォーククリアランス】591×565キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700呼称(mm)D1000×W1200×H973自重(kg)111
  • ネットパレット普及型 TRUSCO

    ネットパレット普及型

    TRUSCO
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
    用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
  • ハンガーパレットNEXT キャスター付 サンキン

    ハンガーパレットNEXT キャスター付

    サンキン
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
    用途資材の保管、運搬に使用できます。最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式上半分のみ開閉荷重(kg)吊り下げ時:500積載段数(段)2
  • 吊りパレットキャスター付き テイモー

    吊りパレットキャスター付き

    テイモー
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    吊りパレット810HPのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
    寸法(mm)【フォーク クリアランス】391 × 365キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700自重(kg)85寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】800 × 1000 × 773
  • 高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能 ホワイトバリーン

    高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能

    ホワイトバリーン
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    段積み・折りたたみ可能で省スペースに利用できるメッシュパレット(メッシュボックス/パレテーナ)です。6mmの線材を使用しており、高耐荷重です。中国工場での一貫生産で、専任のQCチームが品質管理を行っております。
    用途食品、卸、流通等シルバー線径(Φmm)6表面処理電気鍍金
  • ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCO

    ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
    用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
  • ”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ TRUSCO

    ”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
  • ボックスパレット メッシュタイプ 藤田

    ボックスパレット メッシュタイプ

    藤田
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    軽量・強度バツグン。 簡単に折りたたむことが出来るので、未使用時の置き場スペースをとりません。 フォークリフトで使いやすい設計。 電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ。
    用途保管・輸送容器として使用 製品の通い箱として使用線径(mm)6網目(mm)100×50
  • 吊りパレット テイモー

    吊りパレット

    テイモー
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
    用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。仕様ゲート:半開トラスコ品番114-2763外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×890金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)996×841最大積載段数4内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×950×690
  • 吊りパレット HPGL型 ピカコーポレイション

    吊りパレット HPGL型

    ピカコーポレイション
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
    用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ金網ピッチ(mm)50×50扉開閉方式上半分のみ開閉(前後)呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
  • サンキンパレット 造船用パレット サンキン

    サンキンパレット 造船用パレット

    サンキン
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
    線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式全開
  • 500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット エスコ

    500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
    エスコ品番EA985R-6材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)16線径(Φmm)3最大積載量(kg)300金網ピッチ(mm)28×28mm折りたたみ時高さ(mm)150~200外寸法・高さ(mm)540外寸法・奥行(mm)800外寸法・間口(mm)500有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)400

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット