絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(15)
- ADF(8)
- もりや産業(20)
- エスコ(91)
- グリーンクロス(6)
- サンキン(25)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(15)
- サンコー(三甲)(476)
- セーフラン安全用品(5)
- テイモー(28)
- ピカコーポレイション(15)
- フナイ産業(20)
- ホワイトバリーン(9)
- ユニット(6)
- ワコー(6)
- ワコーパレット(12)
- 大洋製器工業(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(154)
- 日本プラパレット(NPC)(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

ノンスリップシート パレット用
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。用途パレットの上に敷いて利用。トラスコ品番366-4929材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂厚さ(mm)5質量(kg)0.9色ブルー奥行(mm)1075間口(mm)1075間口W×奥行D(mm)1075×1075
ネットパレット用カバー 不透明タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。用途ネットパレット内の保護。仕様側面一面ファスナー付材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング厚さ(mm)0.1
プラスチックパレット(再生材タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281枚翌日出荷再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100



樹脂パレット 片面4方差
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381枚翌日出荷センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレット・フォークリフト幅(mm)(中央桁)190質量(kg)10高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側、間口側)260×88mm外寸法・奥行(mm)1100
反復利用型輪木 エースマンボ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。トラスコ品番116-1842材質ポリプロピレン樹脂色ライトブルー高さ(mm)100質量(g)430奥行(mm)100間口(mm)490
パレットカバー ブルーシート仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー色ブルーハトメピッチ(cm)90
ネットパレット用 クリアカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1枚当日出荷焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。 糸入りで強度的に優れています。 中の商品の判別が可能です。仕様側面一面ファスナー付材質ポリオレフィン系樹脂厚さ(mm)0.23
プラスチックパレット(軽量薄型)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281枚翌日出荷片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)トラスコ品番562-6167適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100静荷重(kg)最大:2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000
メッシュパレット用内袋
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1袋(5枚)当日出荷メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台6日以内出荷吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55タイプ吊り型・キャスター付キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150扉開閉方式半開脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大1段
α樹脂パレット 片面4方差
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番510-4491幅(mm)260質量(kg)10.8高さ(mm)150間口(mm)1100JIS規格適合差込口(奥行側)260×88mm中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から7日以内出荷開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
ネステナー用落下防止用品(パレット用)
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。 カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。 半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.11色半透明高さ(mm)1200タイプ底なしカバータイプ引張強度縦570N・横480N
スーパー遮熱パレットカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から翌日出荷遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3色パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
ネットパレットキャスター付
TRUSCO(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から10日以内出荷開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
反復利用型輪木エースマンボ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)490高さ(mm)100奥行(mm)100間口(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
ネットパレット用ハンドル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
パレットカバー(透明タイプ)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1袋(5枚)当日出荷厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。厚さ(mm)0.1高さ(mm)1300
アルミパレット 単面二方差しタイプ
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1枚翌日出荷静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。仕様単面二方差し高さ(mm)120適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト板幅(mm)(中央)43
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から翌日出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
ネットパレット用インナーカバー
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.36色シルバー番手#4000引裂強度(N)縦150、横150引張強度(N)縦1150/5cm、横1100/5cm
ネットパレットベース キャスター付
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1台8日以内出荷ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪タイプキャスター付ピッチ(mm)網:50×50最大積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)Φ150脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
ネットパレット普及型
TRUSCO¥40,980~税込¥45,078~1台3日以内出荷開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
プラスチックパレット(薄型・再生材タイプ)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581枚翌日出荷高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。 重量9.5kgの軽量タイプです。用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番287-0983幅(mm)260質量(kg)9.5高さ(mm)120間口(mm)1200最大荷重(N)(動)9807、(静)19613中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)1000
αパレット(平置き薄型・再生材タイプ)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番512-3968幅(mm)260質量(kg)8.8高さ(mm)125間口(mm)1100最大荷重(N)(動)6865、(静)9807中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100最大動荷重(kg)1000
ミニカーゴ(パンチングタイプ)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8708材質本体:スチール幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)450タイプパンチング奥行(mm)450均等荷重(kg)300
ハイテナー用カバー 紐付タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム色糸入り半透明
まとめ買い リサイクル樹脂パレット 片面4方差 1100x1100x150
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1セット(10枚)ほか9日以内出荷リサイクル原料を使用した樹脂製のパレットです。用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。種別片面四方差し材質リサイクルポリプロピレン色黒高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1100動荷重(kg)(最大)1000静荷重(kg)(最大)4000中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
アルミパレット 片面二方差しタイプ
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1枚翌日出荷から8日以内出荷静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。仕様片面二方差し高さ(mm)140適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト板幅(mm)(中央)43
樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581枚翌日出荷再生ポリプロピレン(PP)を使用しているので、環境に優しい商品です。重量6.7KGの軽量タイプのため扱いが簡単です。パレットの側面にアヒル口付(ラップ巻き始め用フック)のためストレッチフィルムの巻き始めが簡単にできます。(左右廻し対応可能)トラスコ品番691-8917材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)2000
リサイクル樹脂パレット 片面4方差 1100x1100x150
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581枚翌日出荷リサイクル原料を使用した樹脂製のパレットです。用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。トラスコ品番705-4895材質リサイクルポリプロピレン色黒高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)4000
プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷パレット側面にカラーが施されているためフォークの差し込み口の確認がしやすいです。暗い場所での作業効率とパレットの破損対策につながります。トラスコ品番700-4380適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック/オレンジ高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)
TRUSCO¥67,980~税込¥74,778~1台4日以内出荷ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150種別ゲート:半開材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷から6日以内出荷吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
テクセルリンギ
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷テクセルの「軽い、平面圧縮に優れる」という特性を生かしたリンギです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。用途パネル等長尺商品の仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂色グレー高さ(mm)90奥行(mm)88