2×4金物 :「帯金物」の検索結果

2×4金物とは、木造建築において2インチ×4インチの規格サイズの柱を組み立てる際に使用する金具。梁と柱の固定に使用する金具で、亜鉛メッキを施した鋼材で作られています。コーナーに合うタイプ、U字・T字のタイプなどさまざまな形状があり使用する場所や荷重条件に合わせて選ぶことが可能です。
特価
本日9月8日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タナカオメガ帯金物 S
RoHS
材質NSDC570(新日鐵住金(株)製) 表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
86 税込95
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
48 税込53
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴径(Φmm)4 穴数釘/23 幅×長さ(mm)79×127
1個
199 税込219
当日出荷

BXカネシンツーバイリブ
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、帯金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×3本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT093 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 耐力試験短期許容耐力/6.18kN
1個
199 税込219
6日以内出荷

Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。 材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本 使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)35×120×60 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)9.7 N値1.8以下
1個
499 税込549
5日以内出荷

(一財)建材試験センターにおいて品性能試験を行い、帯金物SW-67相当耐力品の確認済みです。 本体の厚さが0.6mmとなっているため、外壁仕上施工の邪魔になりません。 2×4工法の中で「404床根太工法」及び「根太レス工法」において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用。
材質JIS G 4313 SUS304-CSP H 付属品ビスCPQ-75(ブルー)×11 規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
669 税込736
6日以内出荷

(財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、ホールダウン金物10kN 相当耐力品の確認をしております。取り付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等帯金物やホールダウン10kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×5本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×7本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 建材試験センター第08A2303号
1個
659 税込725
当日出荷

Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN N値1.1以下
用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。 材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本 使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×120×42 表面処理JIS G 3302 Z27
1箱(50個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物10kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物やホールダウン金物10kNで施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×4本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×3本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT095 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 耐力試験短期許容耐力/11.22kN
1個
特価
349 税込384
当日出荷

ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、Cマーク金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばない製品となっておりますので、バルコニー部分の開口脇等帯金物で施工しづらい部分の差し替えが可能な製品となっております。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×4本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT022 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験短期許容耐力/5.8kN
1個
249 税込274
5日以内出荷