絞り込み
形状

正方形(1)

長方形(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
- 0.8(1)
- 1.19(1)
- 1.1906(10)
- 1.6(1)
厚さ(mm)
- 4.76(2)
- 4.7625(1)
- 7.1(1)
- 7.94(1)
切刃長さ(mm)
- 11.5
- 2.5(86)
- 6.35(76)
- 6.5(198)
- 7.8(131)
- 8(82)
- 8.2(81)
- 8.7(268)
- 9.525(246)
- 9.6(125)
- 9.7(254)
- 11(343)
- 11.2(105)
- 11.6(229)
- 12(84)
- 12.7(544)
- 12.9(395)
- 15.5(334)
- 16.5(560)
- 16.6(277)
- 22(111)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(3)
- 7(4)
- 11(2)
0・7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(7)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- サンドビック(9)
- SANDVIK(2)
- イスカル(1)
- タンガロイ(1)
サンドビック・SANDVIK・イスカル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状SquareRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0
旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥19,980税込¥21,9781箱(10個)14日以内出荷用途中加工被削材S勝手N加工MediumコーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906逃げ角(°)0
正方形ポジチップ T-Max S 4425
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なしチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種4425
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷トラスコ品番604-6665被削材M切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番606-6381被削材M切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷被削材M切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷用途荒トラスコ品番615-0691被削材SK切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷用途荒被削材K切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
チップ SOMT-DT
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面