絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(9)
形状
円形(2)
形状
平行四辺形(1)
形状
正五角形(1)
形状
正方形(48)
材質
  • CVDコーティング(44)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(2)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(11)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(6)
  • 1.2(44)
  • 1.6(45)
  • 2.4(12)
厚さ(mm)
  • 4.76(6)
  • 6.35(56)
切刃長さ(mm)
  • 19.05
  • 2.5(86)
  • 6.35(76)
  • 6.5(198)
  • 7.8(131)
  • 8(82)
  • 8.2(81)
  • 8.7(268)
  • 9.525(246)
  • 9.6(125)
  • 9.7(254)
  • 11(343)
  • 11.2(105)
  • 11.6(229)
  • 12(85)
  • 12.7(544)
  • 12.9(395)
  • 15.5(334)
  • 16.5(560)
  • 16.6(277)
  • 22(111)
逃げ角(度)
  • 0(56)
  • 7(1)
  • 11(3)
0・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(57)
  • ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(7)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 円筒穴(52)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • タンガロイ(23)
  • 三菱マテリアル(14)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • イスカル(6)
  • 京セラ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • サンドビック(1)
タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・イスカル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ SNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG タンガロイ

    チップ CNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-MU

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-SA タンガロイ

    チップ SNMG-SA

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMN 住友電工ハードメタル

    チップ SNMN

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RNMG-61 タンガロイ

    チップ RNMG-61

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ CNMG-THS タンガロイ

    チップ CNMG-THS

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中~重切削
  • チップ SNMM-HP 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HP

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MA

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1パック(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ SNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PH (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMG-PH (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PH (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
  • チップ SNMM-HP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HP (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHP
  • チップ SNMM-HG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HG (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHG
  • チップ SNMM-H MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMM-H

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMG-MM 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MM

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-V

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-NR イスカル

    チップ SNMG-NR

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-GN イスカル

    チップ SNMG-GN

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMM-HX 三菱マテリアル

    チップ SNMM-HX

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMM-HZ 三菱マテリアル

    チップ SNMM-HZ

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMG-TH タンガロイ

    チップ SNMG-TH

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ SNMM-TUS タンガロイ

    チップ SNMM-TUS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途重切削(片面ブレーカ)
  • チップ SNMM-TRS タンガロイ

    チップ SNMM-TRS

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中~重切削(片面ブレーカ)
  • チップ CNMM-TRS タンガロイ

    チップ CNMM-TRS

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中~重切削(片面ブレーカ)
  • チップ SNMG-THS タンガロイ

    チップ SNMG-THS

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中~重切削
  • チップ CNMM-TUS タンガロイ

    チップ CNMM-TUS

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途重切削(片面ブレーカ)
  • CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ

    サンドビック
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ SNMG-PH 京セラ

    チップ SNMG-PH

    京セラ
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMM-TU タンガロイ

    チップ SNMM-TU

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途重切削(片面ブレーカ)
  • チップ CNMM-TU タンガロイ

    チップ CNMM-TU

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途重切削(片面ブレーカ)
  • チップ SNMM-HG 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HG

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SPMN 住友電工ハードメタル

    チップ SPMN

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)19.05内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SNMN 住友電工ハードメタル

    チップ SNMN

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)4.76等級M級切刃長さ(mm)19.05内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)1.2メーカー従来品番SNMN633コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)