絞り込み
形状

円形(1)

平行四辺形(1)

正方形(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- 超硬合金(2)
切刃長さ(mm)
- 19.05
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 1.6(10)
- 2(11)
- 5.4(11)
- 6(26)
- 7(11)
- 8(40)
- 9.525(23)
- 10(31)
- 11(12)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(148)
- 13.4(10)
- 14(16)
- 15(22)
- 15.875(22)
- 16(24)
- 16.5(11)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 4.76(1)
- 6.35(2)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(1)
- 11(1)
0・7・11
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
サンドビック・タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

チップ SNMN
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)4.76等級M級切刃長さ(mm)19.05内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)1.2メーカー従来品番SNMN633コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ APMR190616-MJ
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面