絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
六角形80°(6)
形状
円形(7)
形状
正三角形(1)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(8)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(8)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(9)
  • 1.5875(1)
  • 3.2(1)
  • 9(1)
  • -(5)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.59(2)
  • 1.7(1)
  • 2.38(3)
  • 3.18(1)
  • 3.97(2)
  • 4.8(1)
  • 9.52(1)
切刃長さ(mm)
  • 5
  • 2(117)
  • 2.5(131)
  • 6.5(234)
  • 7.8(131)
  • 8(96)
  • 8.7(307)
  • 9.525(306)
  • 9.6(142)
  • 9.7(292)
  • 11(376)
  • 11.2(109)
  • 11.6(264)
  • 12.7(638)
  • 12.9(443)
  • 15.5(370)
  • 15.875(105)
  • 16.1(98)
  • 16.5(619)
  • 16.6(314)
  • 22(145)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 7(3)
  • 11(1)
  • 15(6)
  • 15.5(1)
0・7・11・15・15.5
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
  • ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(9)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • イスカル(5)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • サンドビック(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
住友電工ハードメタル・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ WDXT-G 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-G

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
  • チップ RCMT-61 タンガロイ

    チップ RCMT-61

    タンガロイ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WDXT-H 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-H

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコート記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒状コーナー数1材種BNX20穴径(mm)5.16使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号M
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • インサート PVDコーティング MP7130 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP7130

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:ステンレス鋼。
  • チップ WOLH-SW イスカル

    チップ WOLH-SW

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ WOLH-GF イスカル

    チップ WOLH-GF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ WDXT-L 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-L

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
  • チップ RDMW-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ RDMW-EN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • バーピーリング用チップ サンドビック

    バーピーリング用チップ

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ XCMT-MF イスカル

    チップ XCMT-MF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC908形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RXCR イスカル

    チップ RXCR

    イスカル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)1.5切刃長さ(mm)5穴の形状円筒穴
  • チップ RCMT-CM タンガロイ

    チップ RCMT-CM

    タンガロイ
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPEX イスカル

    チップ WPEX

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ-形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ RDMW05/07/10 タンガロイ

    チップ RDMW05/07/10

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH120
  • チップ RDMW 三菱マテリアル

    チップ RDMW

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ RTGN 住友電工ハードメタル

    チップ RTGN

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
    用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)