絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
六角形80°(6)
形状
円形(7)
形状
正三角形(1)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(8)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(8)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(9)
  • 1.5875(1)
  • 3.2(1)
  • 9(1)
  • -(5)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.59(2)
  • 1.7(1)
  • 2.38(3)
  • 3.18(1)
  • 3.97(2)
  • 4.8(1)
  • 9.52(1)
切刃長さ(mm)
  • 5
  • 2(117)
  • 2.5(131)
  • 6.5(234)
  • 7.8(131)
  • 8(96)
  • 8.7(307)
  • 9.525(306)
  • 9.6(142)
  • 9.7(292)
  • 11(376)
  • 11.2(109)
  • 11.6(264)
  • 12.7(638)
  • 12.9(443)
  • 15.5(370)
  • 15.875(105)
  • 16.1(98)
  • 16.5(619)
  • 16.6(314)
  • 22(145)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 7(3)
  • 11(1)
  • 15(6)
  • 15.5(1)
0・7・11・15・15.5
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
  • ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(9)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • イスカル(5)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • サンドビック(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
住友電工ハードメタル・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ WDXT-G 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-G

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
  • チップ RCMT-61 タンガロイ

    チップ RCMT-61

    タンガロイ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WDXT-H 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-H

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコート記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒状コーナー数1材種BNX20穴径(mm)5.16使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号M
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • インサート PVDコーティング MP7130 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP7130

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:ステンレス鋼。
  • チップ WOLH-SW イスカル

    チップ WOLH-SW

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ WOLH-GF イスカル

    チップ WOLH-GF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ WDXT-L 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-L

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
  • チップ RDMW-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ RDMW-EN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • バーピーリング用チップ サンドビック

    バーピーリング用チップ

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ XCMT-MF イスカル

    チップ XCMT-MF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC908形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RXCR イスカル

    チップ RXCR

    イスカル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)1.5切刃長さ(mm)5穴の形状円筒穴
  • チップ RCMT-CM タンガロイ

    チップ RCMT-CM

    タンガロイ
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPEX イスカル

    チップ WPEX

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ-形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ RDMW05/07/10 タンガロイ

    チップ RDMW05/07/10

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH120
  • チップ RDMW 三菱マテリアル

    チップ RDMW

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ RTGN 住友電工ハードメタル

    チップ RTGN

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
    用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ