絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
円形(3)
形状
正八角形(12)
形状
正方形(18)
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(13)
  • その他(3)
  • サーメット(4)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(23)
コーナー半径(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(7)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • -(1)
厚さ(mm)
  • 3.175(2)
  • 3.18(1)
  • 3.97(5)
  • 4.35(4)
  • 4.54(2)
  • 4.55(3)
  • 4.58(2)
  • 4.76(2)
  • 5.48(2)
  • 8(2)
切刃長さ(mm)
  • 2.2(2)
  • 3.4(2)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.6(5)
  • 5.3(1)
  • 12.7(5)
  • 19(2)
  • 20(1)
逃げ角(度)
  • 25
  • 0(2,477)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(293)
  • 6(4)
  • 7(1,314)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(1,114)
  • 13(3)
  • 15(221)
  • 16(6)
  • 20(152)
  • 35(5)
  • 55(4)
  • 80(8)
  • -(7)
  • その他(25)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(14)
  • ブレーカなし(19)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(21)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(11)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・特殊
ブランド
  • イスカル(14)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • タンガロイ(7)
  • 三菱マテリアル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンドビック(1)
イスカル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SFEN 住友電工ハードメタル

    チップ SFEN

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    欠品中
  • チップ SFKR 住友電工ハードメタル

    チップ SFKR

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質ACP100形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ SFKN 住友電工ハードメタル

    チップ SFKN

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ OFMW イスカル

    チップ OFMW

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • チップ SFEN 住友電工ハードメタル

    チップ SFEN

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    8日以内出荷
  • チップ SFKN 住友電工ハードメタル

    チップ SFKN

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ RFMW イスカル

    チップ RFMW

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    トラスコ品番626-0152材質IC328形状円形厚さ(mm)5.48切刃長さ(mm)19逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • チップ SFKN 住友電工ハードメタル

    チップ SFKN

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ SFEN 住友電工ハードメタル

    チップ SFEN

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ OFMW-FF イスカル

    チップ OFMW-FF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正八角形厚さ(mm)8切刃長さ(mm)2.2逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ OFCT イスカル

    チップ OFCT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z タンガロイ

    チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OFCR イスカル

    チップ OFCR

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ OFCT イスカル

    チップ OFCT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257材質鉄・SUS用コーティングチップ形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RFMT イスカル

    チップ RFMT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)5.48切刃長さ(mm)19逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ OFCT-AER イスカル

    チップ OFCT-AER

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ OFCR-AEN イスカル

    チップ OFCR-AEN

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ SFCN 三菱マテリアル

    チップ SFCN

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    形状正方形90°厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)25穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SFAN 三菱マテリアル

    チップ SFAN

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)25穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SFCN/SFEN 42Z タンガロイ

    チップ SFCN/SFEN 42Z

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番349-2567材質TH10形状正方形90°適合チップE精度127ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)25内接円許容差(mm)±0.025適合工具THF4400形サライ刃角度(°)逃げ角度 25°ホーニングRoHS指令(10物質対応)対応コーナーチャンファー各種フラットチャンファー
  • チップ SFCN/SFEN 53Z タンガロイ

    チップ SFCN/SFEN 53Z

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質TH10形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC) OSG(オーエスジー)

    インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC)

    OSG(オーエスジー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC928形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-SFAN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SFAN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
  • チップ WFCN42/53ZFR-DIA タンガロイ

    チップ WFCN42/53ZFR-DIA

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    材質DX140形状等辺不等六角形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SFCN/SFEN 53Z タンガロイ

    チップ SFCN/SFEN 53Z

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質TH10形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RFEN2004 タンガロイ

    チップ RFEN2004

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SFKN 住友電工ハードメタル

    チップ SFKN

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ SFKR 住友電工ハードメタル

    チップ SFKR

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7
  • チップ OFMR イスカル

    チップ OFMR

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ SFCN42/53ZFN-DIA タンガロイ

    チップ SFCN42/53ZFN-DIA

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    (材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。
    材質DX140形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)