絞り込み
形状

円形(2)

正八角形(3)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(4)
- その他(2)
- 超硬合金(3)
切刃長さ(mm)
- 2.2(2)
- 4(1)
- 5.3(1)
- 19(2)
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
コーナー半径(mm)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
厚さ(mm)
- 3.18(1)
- 4.54(1)
- 4.55(1)
- 5.48(2)
- 8(2)
3.18・4.54・4.55・5.48・8
逃げ角(度)
- 25
- 0(133)
- 2(4)
- 5(51)
- 6(1)
- 7(101)
- 8(2)
- 11(114)
- 15(41)
- 20(20)
- -(7)
- その他(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

円形(2)

正八角形(3)

チップ OFMW
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RFMW
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)9日以内出荷材質IC328トラスコ品番626-0152形状円形厚さ(mm)5.48切刃長さ(mm)19逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ OFMW-FF
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正八角形厚さ(mm)8切刃長さ(mm)2.2逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RFMT
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状円形厚さ(mm)5.48切刃長さ(mm)19逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面