絞り込み
形状

ひし形(139)

六角形80°(50)

円形(3)

正三角形(39)

正方形(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(42)
- PVDコーティング(103)
- その他(8)
- サーメット(72)
- セラミックス(18)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(19)
- ハイス(3)
- 超硬合金(51)
- 超高圧焼結体(20)
コーナー半径(mm)
- 0.03(20)
- 0.05(7)
- 0.1(66)
- 0.15(1)
- 0.2(186)
- 0.3969(14)
- 0.4(206)
- 0.5(1)
- 0.7938(14)
- 0.8(114)
- 1.1906(8)
- 1.2(29)
- 3.175(1)
厚さ(mm)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 1.59(86)
- 2(2)
- 2.38(44)
- 2.5(2)
- 3.175(1)
- 3.18(110)
- 3.66(1)
- 3.9(3)
- 3.97(5)
- 4(1)
- 4.525(1)
- 4.76(102)
- 4.7625(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 10(1)
- 12.7(1)
- -(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 2(8)
- 2.5(9)
- 3(6)
- 3.2(14)
- 4.6(7)
- 6.5(19)
- 6.9(33)
- 8.7(21)
- 9.525(7)
- 10.2709(6)
- 10.6709(6)
- 10.8709(5)
- 11.1(20)
- 11.2(62)
- 15.4(4)
- 15.4063(7)
- 15.8063(7)
- 16.2063(7)
- 16.4063(6)
- 16.6(71)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 5
- 0(2,768)
- 2(4)
- 3(2)
- 6(4)
- 7(1,385)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(1,255)
- 13(3)
- 15(245)
- 16(6)
- 20(182)
- 25(37)
- 35(5)
- 55(4)
- 80(8)
- -(11)
- その他(32)
- 逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(236)
- ブレーカなし(43)
- 特殊形状(4)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
- -(18)
- 一部円筒穴片面40°~60°(199)
- 一部円筒穴片面70°~90°(1)
- 円筒穴(7)
- 特殊(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NTKカッティングツールズ(3)
- イスカル(5)
- カムス(旧:高周波精密)(3)
- ケナメタル(6)
- サンドビック(44)
- タンガロイ(21)
- 三菱(4)
- 三菱マテリアル(41)
- 京セラ(135)
- 住友電工ハードメタル(55)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTKカッティングツールズ・イスカル・カムス(旧:高周波精密)・ケナメタル・サンドビック・タンガロイ・三菱・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ VBMT-HQ
京セラ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)ほか当日出荷から21日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT-W
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBET MR/L-F
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT-NE
京セラ¥9,698~税込¥10,668~1個翌日出荷から翌々日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TBG
住友電工ハードメタル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)ほか翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-
チップ 2NC-VBGW
住友電工ハードメタル¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質BNC500形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-VBGW
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ VCMT-PS
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VBGT-MR-Y
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-ML-Y
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBET-SR
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-F
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から15日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面