絞り込み
形状

ひし形(1)

平行四辺形(6)
材質
- PVDコーティング(7)
- ハイス(2)
- 超硬合金(7)
コーナー半径(mm)
- 0(1)
- 0.03(4)
- 0.05(2)
- 0.1(5)
厚さ(mm)
- 2.5
- 1.59(158)
- 2.38(1,093)
- 2.6(21)
- 2.78(37)
- 3(31)
- 3.18(1,280)
- 3.5(34)
- 3.97(910)
- 4(30)
- 4.76(3,062)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(67)
- 5.5(30)
- 5.56(132)
- 6(49)
- 6.35(697)
- 7(33)
- 7.94(129)
- 9.52(64)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(2)
- 5(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(9)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(7)
- 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- カムス(旧:高周波精密)(2)
- 三菱マテリアル(7)
カムス(旧:高周波精密)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ CTBT-B
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
パラチップ PT
カムス(旧:高周波精密)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
チップ BTBT-B
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781箱(5個)当日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTAT
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。トラスコ品番658-4918材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTAT-B
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(5個)翌々日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTAT-B
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTAT-B
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTVT-B
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)当日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面