絞り込み
形状
形状
ひし形(2)
形状
六角形80°(3)
形状
平行四辺形(13)
形状
正方形(3)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(16)
  • PVDコーティング(12)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(9)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(8)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.8(10)
  • 1.2(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2.4(1)
厚さ(mm)
  • 3.5
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,120)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(28)
  • 3.18(1,269)
  • 3.97(910)
  • 4(32)
  • 4.76(3,090)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(66)
  • 5.5(22)
  • 5.56(128)
  • 6(47)
  • 6.35(721)
  • 7(30)
  • 7.94(124)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 5.4(3)
  • 7.94(2)
  • 8.1(1)
  • 8.4(2)
  • 8.5(1)
  • 10(5)
  • 11.25(9)
  • 12.7(1)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 11(17)
  • 15(1)
0・7・8・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(17)
  • ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(20)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(17)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • タンガロイ(4)
  • イスカル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ QOGT 三菱マテリアルチップ QOGT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ QOMT 三菱マテリアルチップ QOMT三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサートOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷
チップ APMT-PDER-H4 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H4三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
8日以内出荷
チップ APGT-PDFR-G2 三菱マテリアルチップ APGT-PDFR-G2三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状平行四辺形85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
3日以内出荷
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
BAP300形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアルBAP300形 SRM2形インサート MX3030三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MLタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNET イスカルチップ LNETイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷から52日以内出荷
チップ LNET イスカルチップ LNETイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC928切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SRM 三菱マテリアルチップ SRM三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°材質VP15TF
チップ APMT-PDER-H 住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER-H住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMX-EN-A 三菱マテリアルチップ CCMX-EN-A三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形80°切刃長さ(mm)8.1内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M2三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H6 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H6三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ APMT 三菱マテリアルチップ APMT三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ WPMW05/06 タンガロイチップ WPMW05/06タンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ GDMT10/17-MJ タンガロイチップ GDMT10/17-MJタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ WPMT05/06/08/09-DML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-DMLタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ APET-F 住友電工ハードメタルチップ APET-F住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ330形状平行四辺形85°等級準精密級勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃先R(mm)丸ホーニング穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZCMX-A 三菱マテリアルチップ ZCMX-A三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APMT-PDER-M1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M1三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030トラスコ品番248-2754形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H3 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H3三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷
チップ APMT-PDER-M0 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M0三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番248-2746材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)