絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
六角形80°(3)
形状
平行四辺形(11)
形状
正方形(4)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(14)
  • PVDコーティング(14)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(8)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(8)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(9)
  • 1.2(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2.4(1)
  • 8(3)
厚さ(mm)
  • 3.5
  • 1.59(158)
  • 2.38(1,093)
  • 2.6(21)
  • 2.78(37)
  • 3(30)
  • 3.18(1,279)
  • 3.97(908)
  • 4(30)
  • 4.76(3,059)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(29)
  • 5(67)
  • 5.5(30)
  • 5.56(132)
  • 6(49)
  • 6.35(697)
  • 7(32)
  • 7.94(129)
  • 9.52(64)
切刃長さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 5.4(3)
  • 7.94(2)
  • 8.4(2)
  • 8.5(1)
  • 10(4)
  • 10.6(2)
  • 11.25(8)
  • 12.7(1)
  • 13.5(2)
  • 16(1)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 11(18)
  • 15(1)
0・7・8・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(18)
  • ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(19)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • イスカル(2)
  • タンガロイ(4)
  • 三菱マテリアル(22)
  • 住友電工ハードメタル(5)
OSG(オーエスジー)・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ QOGT 三菱マテリアル

    チップ QOGT

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ APMT 三菱マテリアル

    チップ APMT

    三菱マテリアル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ WPMW05/06 タンガロイ

    チップ WPMW05/06

    タンガロイ
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ GDMT10/17-MJ タンガロイ

    チップ GDMT10/17-MJ

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。
    用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。
    用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度MコーティングMP1220ブレーカM
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。コストに優れた無研削形汎用インサートです。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカM2刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。
    用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。
    用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
    用途粗切削加工用。
  • BAP300形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアル

    BAP300形 SRM2形インサート MX3030

    三菱マテリアル
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-ML

    タンガロイ
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ LNET イスカル

    チップ LNET

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から51日以内出荷
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ LNET イスカル

    チップ LNET

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質IC928形状長方形90°切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SRG 三菱マテリアル

    チップ SRG

    三菱マテリアル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°
  • チップ SRM 三菱マテリアル

    チップ SRM

    三菱マテリアル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質VP15TF形状正方形90°
  • チップ APMT-PDER-H 住友電工ハードメタル

    チップ APMT-PDER-H

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタル

    チップ APMT-PDER

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-M2

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
  • チップ APMT-PDER-H6 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-H6

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-H1

    三菱マテリアル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ WPMT05/06/08/09-DML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-DML

    タンガロイ
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APET-F 住友電工ハードメタル

    チップ APET-F

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
    材質ACZ330形状平行四辺形85°等級準精密級勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025刃先R(mm)丸ホーニング穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ZCMX-A 三菱マテリアル

    チップ ZCMX-A

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ APMT-PDER-M1 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-M1

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番248-2754材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT-PDER-H4 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-H4

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ APMT-PDER-H3 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-H3

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ APMT-PDER-M0 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-M0

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番248-2746材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

『チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)