絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(1)
形状
円形(5)
形状
平行四辺形(1)
形状
正三角形(1)
形状
正五角形(1)
形状
正八角形(6)
形状
正方形(7)
形状
長方形(14)
材質
  • CVDコーティング(10)
  • PVDコーティング(24)
  • その他(5)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(15)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7938(1)
  • 0.8(16)
  • 1(3)
  • 1.2(6)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.5(4)
厚さ(mm)
  • 6
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,148)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(29)
  • 3.18(1,304)
  • 3.5(31)
  • 3.97(939)
  • 4(32)
  • 4.76(3,190)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(67)
  • 5.5(22)
  • 5.56(129)
  • 6.35(733)
  • 7(30)
  • 7.94(127)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 7.5(6)
  • 8.3(2)
  • 8.9(1)
  • 11.16(8)
  • 11.8(2)
  • 12(2)
  • 15(11)
  • 16(2)
  • 17.5(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
逃げ角(度)
  • 0(16)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(4)
  • 15(1)
  • 20(2)
0・5・6・7・15・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(6)
  • 特殊形状(6)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(14)
  • 円筒穴(5)
  • 特殊(6)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • イスカル(21)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ケナメタル(7)
  • 三菱マテリアル(4)
  • カムス(旧:高周波精密)(3)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • SANDVIK(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・三菱マテリアル・カムス(旧:高周波精密)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ SANDVIK旋削加工用CoroTurn(R) PrimeチップSANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5個)
14日以内出荷
被削材S勝手NコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)6材種1210
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SHOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-STOSG(オーエスジー)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-STOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-STOSG(オーエスジー)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SHOSG(オーエスジー)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
48,980税込53,878
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
旋削インサート C2FIX-MN ケナメタル旋削インサート C2FIX-MNケナメタル
33,980税込37,378
1セット(10個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
ミーリングインサート OFKT64-LB ケナメタルミーリングインサート OFKT64-LBケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1
ミーリングインサート OFKT64-LNJ ケナメタルミーリングインサート OFKT64-LNJケナメタル
28,980税込31,878
1セット(10個)
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-GB ケナメタルミーリングインサート OFKT64-GBケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-HB ケナメタルミーリングインサート OFKT64-HBケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-GB ケナメタルミーリングインサート OFPT64-GBケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-HB ケナメタルミーリングインサート OFPT64-HBケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
チップ PNCU0905*N-MJ タンガロイチップ PNCU0905*N-MJタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15コーナー半径(mm)0.8
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.8
チップ TRI イスカルチップ TRIイスカル
42,980税込47,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)16穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ LNMW イスカルチップ LNMWイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(2個)
4日以内出荷から7日以内出荷
形状正方形90°材質MP8010
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工仕様Cその他ミーリング/チップCOAT形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNHW イスカルチップ LNHWイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋳物のミリング高速加工材質セラミックチップ仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
丸駒チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ S90MT イスカルチップ S90MTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.8穴の形状円筒穴
チップ S45MT イスカルチップ S45MTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)